カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「p40-5-13」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヌーガアームカバー FUKUTOKU(福徳産業)ツヌーガアームカバーFUKUTOKU(福徳産業)
7,498税込8,248
1組(5双)
当日出荷から3日以内出荷
東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル2B。UVカット率99.9%。触った瞬間ひんやり。選択しても冷たさそのまま。
混率(%)ツヌーガ100特性耐切創/クール長さ(cm)40
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80商品タイプリブ付
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P5 BIGM(丸山製作所)Oリング P5BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格P5関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.83MB)図解NoMS035KD 付属品,希望付属品部品_No.21、セオイ15Dガタ 本体部品_No.18、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.20、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.20、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.16、セオイ15DガタDX 本体部品_No.20、MS048SP-20 付属品部品_No.7、MS048R-20 付属品部品_No.5、JH15D 本体部品_No.15、MS035 付属品,希望付属品部品_No.21、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.52、SD350 調圧装置部品_No.40、SD048SP-20 付属品部品 Oリング P5_No.7、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.18、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.19、MI-K10T ヤクエキタンク部品_No.16、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.21、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.21、MK035 付属品,希望付属品部品_No.21、MS3500 調圧装置部品_No.40、JH10D 本体部品_No.15、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MHD13-1 本体部品_No.18、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MK048-20 付属品部品_No.7、MHD18-1 本体部品_No.18、セオイ18DガタBIG-M 本体部品_No.16、MI-K10 本体部品_No.15、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.18、MK048SP-20 付属品部品_No.7、MS2501 調圧装置部品_No.35、セオイ18AガタBIG-M 本体部品_No.18、MS048-20 付属品部品_No.7、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.20、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.21、SD048-20 付属品部品 Oリング P5_No.7、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.20、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.21
アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポールDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
仕様上方光束比20%以下電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当