カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 切削工具(30)
  • 空調・電設資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(8)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 塗料(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p403」の検索結果

関連キーワード
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
コネクタ omron(オムロン)コネクタomron(オムロン)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
1,190税込1,309
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□ omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□omron(オムロン)
489税込538
1個
当日出荷
材質(コンタクト)リン青銅(ハンダメッキ処理)周囲温度(℃)-10~60
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スチーム加湿器用水あかフィルター YAMAZEN(山善)スチーム加湿器用水あかフィルターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(3枚)
4日以内出荷
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正ELPA(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
ホースジョイント マキタホースジョイントマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、401、402、403、404、405、404X、405X、430適合ホースA-33532、A-34096、192377-8/A-48620
集塵機用38Φ口元テーパー式ホース マキタ集塵機用38Φ口元テーパー式ホースマキタ
6,798税込7,478
1個
欠品中
適合機種401・402・403・404・405・【※410・411(P)】長さ(m)2.5
トルネード ナカヤトルネードナカヤ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
74,980税込82,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ロジカルノート A4 B罫 3P ナカバヤシロジカルノート A4 B罫 3Pナカバヤシ
569税込626
1パック
当日出荷
本文罫に分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。まとめやすさにこだわり、きれいなノート作りをサポートする人気の高機能ノートシリーズです。男女ともに使いやすい大人っぽいカラーの「ダルトーンシリーズ」のA4サイズの3冊パック品。
仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・36行・40枚ダルトーン(D・B・P)サイズA4枚数40本体質量(g)582寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13行数36行B罫罫幅(mm)6材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC40 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40七星科学研究所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ40形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
プラグ サンキューテクノスプラグサンキューテクノス
779税込857
1個
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSプラグです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ロジカルA4スタンダード3冊パック ナカバヤシロジカルA4スタンダード3冊パックナカバヤシ
599税込659
1セット(3冊)
当日出荷
4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
本体質量(g)770寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13行数36行紙質上質紙坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
キーレックス4000シリーズ 長沢製作所キーレックス4000シリーズ長沢製作所
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下バックセット(mm)60
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から37日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ LSパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
ロジカルノート A4 A罫 3P ナカバヤシロジカルノート A4 A罫 3Pナカバヤシ
569税込626
1パック
当日出荷
本文罫に分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。まとめやすさにこだわり、きれいなノート作りをサポートする人気の高機能ノートシリーズです。男女ともに使いやすい大人っぽいカラーの「ダルトーンシリーズ」のA4サイズの3冊パック品。
仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・36行・40枚ダルトーン(D・B・P)サイズA4枚数40本体質量(g)582寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13行数36行A罫罫幅(mm)7材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
ネジモグラミドルセット エンジニアネジモグラミドルセットエンジニア
3,398税込3,738
1式
当日出荷
DBZ-425~450のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
適合ねじ対辺2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(4枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
BAP400形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアルBAP400形 SRM2形インサート MX3030三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター StarTech.comLANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプターStarTech.com
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
1Gネットワークアイソレーター:イーサネット接続間に4kVの絶縁を施し、すべての導電経路を分離することで接続機器を保護。オーディオ、ビデオ、データ通信環境でのグラウンドループ(地絡ループ)を防ぐために不可欠なアイテム。TAA準拠プラグ&プレイで即使用可能:ソフトウェア、ドライバー、電源、アース線は不要なLAN分離アダプター。CAT5e/6 RJ45ケーブル2本をつなぐカプラーとして機能し、対応機器をコンピューターやデータネットワークに簡単接続。コンパクト設計で、幅広い導入が可能。OS非依存安全性・信頼性・効率性を追求:ネットワーク内の漏電や過電圧、接地故障を遮断し、機器と利用者を守るギガビットLANアイソレーター。ETL安全規格(IEC 62368-1)およびCE規格(EN55032/EN55035)に準拠した設計多様な設置スタイルに対応:コンパクトで堅牢なIP40準拠の樹脂筐体を採用。DINレール取り付け(キット付属)や粘着式マウントなど、複数の設置方法に対応し、壁面や機器ラックなどさまざまな場所への柔軟な設置が可能なLAN絶縁アダプター
用途突発的な電圧上昇やノイズからネットワーク機器を保護研究施設や製造現場などネットワークインフラを保護するプロフェッショナル環境向けユーザーの感電リスクを低減し、ノイズ干渉や微小サージから機器を守ることで、安全で安定した通信環境を実現仕様●コネクタ:RJ-45●対応OS:ドライバーやソフトウェアは不要●ポート数:2●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●USBパススルー:なし●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●動作温度:-10℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:10%~90% RH (結露無きこと)●電力供給方法:バスパワー●製品長さ:33 mm●製品幅:67 mm●製品高さ:24 mm●製品質量:31 g●システム要件:IEEE 802.3 または IEEE 802.3ab 準拠のネットワーク機器●注意:本製品はPower over Ethernet(802.3af/802.3at/802.3bt)のパススルーに対応していません。●付属品:DINレールセット、粘着テープ、クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた八州電工(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
ホワイト封筒 100枚パック オキナホワイト封筒 100枚パックオキナ(5件のレビュー)
649税込714
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
清潔さが好評、ホワイト封筒の100枚パック入
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(69件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷から翌々日出荷