カテゴリ
- 電動工具(17)
- 制御機器(16)
- 切削工具(16)
- 作業工具(15)
- メカニカル部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- ビックス(7)
- KTC(6)
- DAIKO(大光電機)(6)
- BULGIN(5)
- 七星科学研究所(4)
- 日東工業(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- スリーピース(3)
- 大阪魂(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- エスコ(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 椿本チエイン(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- 三桂製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p408」の検索結果

ホワイト P408 POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチールリベット(JIS SWCH)寸法D(mm)3.2頭径(Φmm)6.4表面処理3価ホワイト寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:11引張強度(N)1720頭部丸頭胴部ストレートネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)1270
ホワイト P408POPリベットTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(47個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミニウム合金、スチール
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥809,800税込¥890,7801台8日以内出荷
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法L(mm)60差込角(mm)12.7寸法D(mm)25
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
プッシュリベット(ナイロン)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
エンドキャップ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
快適クリーンケアボクサー
ZART¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷一般的なボクサーパンツと変わらないスマートな見た目で、外見からは分かりにくい軽度失禁対応パンツです。50ccの吸水量を備え、くしゃみや咳、トイレ後、力んだ時、笑った拍子など、日常生活で起こりやすい軽度の尿もれに対応します。吸水部は、漏れをしっかり防ぎながら通気性も確保した4層構造。高吸水・高吸湿素材を使用し、肌側には植物由来繊維のピエクレックスを採用、さらにドライメッシュ加工と吸水加工を施すことで、ムレにくく清潔で快適な着用感を実現しました。身生地には綿ベア天竺を使用し、なめらかな肌触りと程よいストレッチ性で、身体にフィットして動きやすい仕様です。第三者機関にて、抗菌性・消臭性・吸水性・耐久性・安全性について確認済みで、安心してお使いいただけます。用途軽度の尿もれ対策として材質【身生地】綿95%・ポリウレタン5%【底マチ部分(吸水パッド)】(表面)ポリエステル75%・ポリ乳酸25%、(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%、(裏面)ポリエチレン【ウエスト部分】ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%吸水量(mL)50
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
SN-タイププッシュリベット(46ナイロン(耐熱用)/ベージュ)(小箱)
光洋ファスナー¥15,980税込¥17,5781箱(1000個)翌々日出荷材質46ナイロン(耐熱用)表面処理ベージュ最高使用温度(℃)(連続)180、(瞬間)260、(融点)290
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から3日以内出荷用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
二層スパッターチューブSP4
潤工社¥6,122~税込¥6,734~1巻当日出荷から翌々日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ボーセイ¥42,880税込¥47,1681箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。用途穴あけ加工用。材種AH9130