カテゴリ

  • 医療(72)
  • バイク純正部品(50)
  • 農業機械(48)
  • 制御機器(27)
  • 切削工具(22)
  • 作業工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 住設機器(8)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p413」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
(12.7SQ)インパクトソケット KTC(12.7SQ)インパクトソケットKTC(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)12.7
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケットKTC(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
警報用 P4Hヒューズ 大東通信機警報用 P4Hヒューズ大東通信機
599税込659
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
379税込417
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
アルミリング ニッサチェインアルミリングニッサチェイン(1件のレビュー)
219税込241
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用材質軟質PVC
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
月光ステップドリル ビックツール月光ステップドリルビックツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷
月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
警報用ヒューズ 大東通信機警報用ヒューズ大東通信機
489税込538
1個
翌々日出荷
クロームソケット Φ19 NewHikariクロームソケット Φ19NewHikari
219税込241
1個(2個)
欠品中
クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。材質亜鉛ダイキャスト付属品6本付き形状ソケット仕上クロームメッキ
リードヘッドコネクター(補修用) ミノル工業リードヘッドコネクター(補修用)ミノル工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター
スポーク36本入UCP アサヒサイクルスポーク36本入UCPアサヒサイクル
619税込681
1セット(36本)
4日以内出荷から6日以内出荷
スポーク36本(ニップル付)
用途スポークUCP
補修スリーブ ミノル工業補修スリーブミノル工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬合金(WC)表面処理Cコーティング
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ大東通信機
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35
中継装置 ICOM(アイコム)中継装置ICOM(アイコム)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー用中継装置です。通信距離を2倍に広げることが可能です。ACアダプターで使用可能
仕様●本体サイズ(mm):W156×D126×H37.6●重量:320g付属品壁面取付プレート、ACアダプターアズワン品番66-0009-35
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
インテリアダクト用 分岐ボックス 未来工業インテリアダクト用 分岐ボックス未来工業
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
分岐ボックスです。 インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。
材質プラスチック製
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ハイパーループ スーパークーラント RISLONEハイパーループ スーパークーラントRISLONE
3,798税込4,178
1本(473mL)
3日以内出荷
クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。 添加後、約20分で効果を発揮します。
用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。グリーン系タイプ希釈不要内容量(mL)473使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本危険物の類別非危険物
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質G2超硬K種
快適クリーンケアボクサー 5枚セット ZART快適クリーンケアボクサー 5枚セットZART
7,898税込8,688
1セット(5枚)
4日以内出荷
一般的なボクサーパンツと変わらないスマートな見た目で、外見からは分かりにくい軽度失禁対応パンツです。50ccの吸水量を備え、くしゃみや咳、トイレ後、力んだ時、笑った拍子など、日常生活で起こりやすい軽度の尿もれに対応します。吸水部は、漏れをしっかり防ぎながら通気性も確保した4層構造。高吸水・高吸湿素材を使用し、肌側には植物由来繊維のピエクレックスを採用、さらにドライメッシュ加工と吸水加工を施すことで、ムレにくく清潔で快適な着用感を実現しました。身生地には綿ベア天竺を使用し、なめらかな肌触りと程よいストレッチ性で、身体にフィットして動きやすい仕様です。第三者機関にて、抗菌性・消臭性・吸水性・耐久性・安全性について確認済みで、安心してお使いいただけます。洗い替えに便利な5枚組です。世代を問わず使いやすい、グレー3枚、ネイビー2枚のセットです。
用途軽度の尿もれ対策としてセット内容5枚組(グレー3枚、ネイビー2枚)材質【身生地】綿95%・ポリウレタン5%【底マチ部分(吸水パッド)】(表面)ポリエステル75%・ポリ乳酸25%、(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%、(裏面)ポリエチレン【ウエスト部分】ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%グレー、ネイビー吸水量(mL)50
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
T字管 ヤマト産業T字管ヤマト産業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
警報用WPヒューズ 大東通信機警報用WPヒューズ大東通信機
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路)リード線サイズ(mm)32×10×35切断時間(秒)60秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドライン Pサイズ タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Pサイズタジマ(田島ルーフィング)
6,998税込7,698
1箱(88枚)
4日以内出荷
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)76.2×304.8仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ランプ・パーツ/スイッチ DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/スイッチDAIKO(大光電機)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC 10KM ブラックボックスSFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC 10KMブラックボックス
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
SFPモジュール。LC2芯 光ファイバ対応。