カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「p413」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
フュエルタンクコンプリート 13S-YK241-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)フュエルタンクコンプリート 13S-YK241-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
74,980税込82,478
1個
欠品中
スターテイングモータ BIGM(丸山製作所)スターテイングモータBIGM(丸山製作所)
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
備考12~26フクム部品名称スターテイングモータ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB)図解NoMFH-P300EK エンジン セル、ラベル部品_No.4、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.4、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.11、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.11、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.11、MSA413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.4、MFH-P300 エンジン セル、ラベル部品_No.4、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.4、MS410R4T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ部品_No.11
IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロンIP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズタムロン
54,980税込60,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
動作温度範囲(℃)-20~+60
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工関連資料(3.11MB)
Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源 SIEMENSSiemens DINレール取付電源 / パネル取付電源SIEMENS
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリルホルダー トップドリル テグテックジャパン刃先交換式ドリルホルダー トップドリルテグテックジャパン
62,980税込69,278
1本
5日以内出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。 一般加工/交差穴加工用。
(34901)デバイス ニッサン(34901)デバイスニッサン
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
73,980税込81,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン近赤外対応バリフォーカルレンズタムロン
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
メガピクセル対応近赤外対応非球面レンズRoHs対応
仕様●イメージャーサイズ:1/2.7●バックフォーカス(in air)(mm):8.08●フォーカス範囲:2.0m~∞●励磁:バイポーラ駆動方式●対応波長:可視光域~近赤外域●画角(水平×垂直):[1/2.7型]40.2°×22.6°(Wide)・6.6°×3.8°(Tele)、[1/3型]33.5°×25.1°(Wide)・5.6°×4.2°(Tele)、[1/4型]25.1°×18.8°(Wide)・4.2°×3.2°(Tele)焦点距離(mm)8~50操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス絞りF/1.6~closeマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60動作電圧(V)3.0~5.0
BP4 BX4 SM 防振ソケット(IS) ビックスBP4 BX4 SM 防振ソケット(IS)ビックス
52,980税込58,278
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225