カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 手袋(3)
  • 完成車(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)

「p541」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)

    ラジエターキャップ

    NTK(日本特殊陶業)(420件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • アングル蝶番 ハイロジック

    アングル蝶番

    ハイロジック(82件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)

    M&H(34件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 耐震金具 シロクマ

    耐震金具

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
  • 金トレー 木村アルミ箔

    金トレー

    木村アルミ箔(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小さなケーキやムースを乗せるのに最適です。金色が高級感を演出します。
    材質A-PET
  • 部品 シート 京セラ

    部品 シート

    京セラ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NPスクエア アイリスオーヤマ

    NPスクエア

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。細見の糸で深みのある風合いが特徴のタイルカーペット
    寸法(mm)500×500高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180280
  • プレデコ リプライン NRP アイリスオーヤマ

    プレデコ リプライン NRP

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。多彩なカラーバリエーションとさざ波のような凹凸状の質感が特徴のタイルカーペット
    材質パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180234
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • プルスタッド MSTコーポレーション

    プルスタッド

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    299税込329
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • RG LEDFOG H8/11/16 6000K RG(レーシングギア)

    RG LEDFOG H8/11/16 6000K

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格12V12W
  • 耐震金具 EP-541S シロクマ

    耐震金具 EP-541S

    シロクマ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    サドルタイプです。サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。自在回転タイプです。スライドセパ付です。らくらく取付けできます。
    材質スチール1.6t、ゲルオフホワイトサイズ【付属ビス】A3.5×30
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオ BOWL中皿1S (M) CN リスパック

    バイオ BOWL中皿1S (M) CN

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    中皿のみの価格となります。本体・蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)152×152×23質量(g)6
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    41,980税込46,178
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • パネルマウントソケット エスコ

    パネルマウントソケット

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    適合プラグΦ4mm
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • DP平歯車(ピッチ:DP5) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP5)

    五藤歯車
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP5
  • チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D テグテックジャパン

    チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D

    テグテックジャパン
    82,980税込91,278
    1本
    翌々日出荷
    独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
  • サングラス Rudy ライドンスリム RUDY

    サングラス Rudy ライドンスリム

    RUDY
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS。柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することも可能です。調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。SAFETY PROJECT。ルディプロジェクトは、転倒時の完全な保護性能を備えた先進的なヘルメットとサングラスの研究開発において群を抜いています。 。一体化したヒンジと、柔らかい熱成型式エラストマーの採用で転倒や衝突等の衝撃から身体を守ります。
    幅(mm)ブリッジ:12寸法(mm)テンプル:133質量(g)25レンズ幅(mm)66
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • プルスタッド BT30-SLK12 MSTコーポレーション

    プルスタッド BT30-SLK12

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 26 フリームス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 フリームス

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    夢のカタチは自由自在。新たに「AIRDRIVE DESIGN」を採用した、グローバルスタンダードモデル。「AIRDRIVE ROTOR」と「AIRDRIVE BAIL」、2つのテクノロジーを搭載し、アングラーの思い通りの操作を実現する。リール操作時の慣性を極限まで抑えることで、巻き出しの軽さ、ルアー操作のキレ、感度の高さ――。そのすべてがこれまでのスタンダードを超えていく。さらにドラグには「ATD TYPE-L」と「スプール別体ラチェット」を採用。初動レスポンスの向上と心地よいドラグサウンドが、ファイトシーンを一層快適にサポートする。そして、「MAGSEALED」をピニオン部に搭載。マグオイルを用いた機構で、水や砂塵を気にすることなく釣りの時間を愉しめる。このリールが、あなたの”夢のカタチ”を描き出す。
    ベアリング【ボール】5【ローラー】1
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X80-11・P5412(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X80-11・P5412(リターン式)

    ノーブランド
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.9バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X81-32・P5411(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X81-32・P5411(リターン式)

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.3サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X80-12・P5412(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X80-12・P5412(リターン式)

    ノーブランド
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.9バッテリー電圧(V)25.9サービス分類リサイクル・リビルト
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • 日本さくら5双組 FUKUTOKU(福徳産業)

    日本さくら5双組

    FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1組(5双)
    当日出荷
    吸湿性が良く、薄手タイプすべり止め付、すべり止めがピンクで女性向きです。
    用途軽作業トラスコ品番787-1309厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用
  • 日本さくら FUKUTOKU(福徳産業)

    日本さくら

    FUKUTOKU(福徳産業)
    1,698税込1,868
    1組(10双)
    当日出荷から3日以内出荷
    吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプの女性用すべり止め手袋。
    機能吸湿性材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応性別女性用
  • 4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    17,775税込19,553
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数5
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    1,498税込1,648
    1箱(3巻)
    5日以内出荷
  • 接着剤転写テープ 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。
    用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。