カテゴリ
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「p70-0181-01」の検索結果

ベ-ン式風速計 SK-93F-2シリーズ
佐藤計量器製作所¥59,980~税込¥65,978~1式9日以内出荷から11日以内出荷風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.70~25.00校正証明書一般校正