「p706」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン

    圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)

    ホーザン(20件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
    適合電線AWG#28~#14タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)208質量(g)200仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャンパスバインダー<スマートリング60> コクヨ

    キャンパスバインダー<スマートリング60>

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1冊
    当日出荷
    最大60枚まで収容できる大きなリング径のとじ具を採用。 ふせんやインデックスを付けてもはみ出しにくいワイド幅。 とじ具の開閉をロックするストッパー付き。 不意に開かず、持ち歩きも安心。
    セット内容中紙10枚、扉紙1枚寸法(mm)208×17×270サイズB5-Sタイプタテ型種類多穴リングファイル穴数26最大収納枚数(枚)60材質(表紙)R-PP中紙ノ-836BTN
  • 汚れをゴシゴシ靴ピカ洗濯ネット アルファックス

    汚れをゴシゴシ靴ピカ洗濯ネット

    アルファックス
    ¥1,388税込¥1,527
    1個
    欠品中
    ラクしたいズボラなあなたに必見 洗濯機で汚れをゴシゴシ洗える便利なシューズ用ネット! 汚れた靴をブラシで手洗いはめんどう。。。 この洗濯ネットにシューズを入れて、洗濯機にポイッとするだけ。 ネット内側全面がブラッシング生地になっているので洗濯機の中で汚れをゴシゴシ! 靴同士がぶつからないよう中には仕切りが付いています。 ループ付きなので洗い終わった後はそのまま干すだけ。 スニーカー・上履き、介護シューズの洗濯に。 靴のサイズは28.0cmまで対応可能 シューズの形状によりご使用になれない場合があります
    材質外側メッシュ生地・内側ブラシ生地:ポリエステル質量(g)160タイプ靴用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×13×35
  • 控金具打込み(S30) Panasonic(パナソニック)

    控金具打込み(S30)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
  • 控金具鉄骨用(S30) Panasonic(パナソニック)

    控金具鉄骨用(S30)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
  • レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥4,542税込¥4,996
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m)

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    12mたっぷり使える縦引き修正テープの定番品「ホワイパー Push-Pull」。先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッド。2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。利き手を問わない、ユニバーサル仕様です。
    材質82%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))タイプ使い切りタイプエコマーク認定認定テープ長さ(m)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×16×39グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 235
  • ステンレスバッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ステンレスバッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などにトラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50定格電流(A)30最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーフリー 替刃 ツムラ(津村鋼業)

    ハイパーフリー 替刃

    ツムラ(津村鋼業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
    用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
  • ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業

    ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用

    山金工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌日出荷
    梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
    用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚色シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60