カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 保管用品(6)
- 制御機器(5)
- 住設機器(5)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(9)
- サンコー(三甲)(6)
- ノーリツ(5)
- 富士電機(4)
- 協育歯車(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- ミヤコ自動車(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- TMEHジャパン(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「p75b-b」の検索結果

サンクレットオリコンP75B-B
サンコー(三甲)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:斜格子リブ有効内寸(mm)599×404×305外寸(mm)649×439×340内寸(mm)600×405×305底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)
オリコンP75B-B
サンコー(三甲)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷フタの有無なし種別SKOP75BBBL材質PP有効内寸(mm)600×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
オリコンP75B-B(3)
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型有効内寸(mm)600×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315機能両短側面及び長側下板にシボ面有底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)77適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)15.68適合フタオリコン55、75フタ嵌合商品オリコン55、75Bシリーズ/マドコン75Bシリーズ
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から81日以内出荷定格使用電圧(AC V)100-230共用種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235
ELPA(5件のレビュー)¥474~税込¥521~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 75g アズピュア 250枚/袋 AP-P75シリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,498税込¥2,7481袋(250枚)当日出荷発塵性を抑えたクリーンペーパーです。材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー坪量(g/m2)75表面抵抗値(Ω)10^11以下
オリコンP75B-S(2)(底面嵌合突起無)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷フタの有無なし適合カード差し:両短辺21型種別P75B-S(2)(底面突起無)材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)タイプFOLDINGコンテナー有効内寸(mm)600×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315機構両短側面にシボ加工有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
平歯車 S50B
協育歯車¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
オリコン55、75フタ
サンコー(三甲)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷適合オリコンP55B-S、オリコンP65B、オリコンP75A、オリコンP75A、オリコン75B-C、オリコンP75B-S、オリコンP75B-S、オリコンP75B-S、オリコンH88B、オリコン95B種別55B,75B用材質PP外寸(mm)657×446×17嵌合商品オリコン P75B-S外寸(幅×奥行×高さ)(mm)657×446×17
平歯車S75B
協育歯車¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM 輸入車オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。形状リプレース
キャスターサポートセット (軽荷重用)
TMEHジャパン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Grayセット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個材質スチール質量(g)538表面三価クロメート
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-75Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
レンジフード部材 前幕板 FP0749
ノーリツ¥8,598~税込¥9,458~1個8日以内出荷から16日以内出荷対応機種75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P幕板(mm)300
レンジフード部材 前幕板 FP0750
ノーリツ¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷対応機種75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P幕板(mm)400
レンジフード部材 前幕板 FP0751
ノーリツ¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷対応機種75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P幕板(mm)500
レンジフード部材 前幕板 FP0747
ノーリツ¥7,598~税込¥8,358~1個8日以内出荷から16日以内出荷対応機種75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P幕板(mm)100
ファインロック シリンダ(CDLJ2B16-~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個11日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ファインロックシリンダ (CDLM2B40-~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器
富士電機¥62,980税込¥69,2781個27日以内出荷から102日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ無過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
カート アルミ製
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801台46日以内出荷物流倉庫などで使える作業用カートで、特注可能なアルミ製パイプを使用した軽量タイプ。組み立て出荷対応。アルミ製なので軽量で、作業する女性でも扱いやすいカートです。キャスターは安定性が高い日本社製を使用しています。ゴム製の直径75mmでスムーズ走行を実現します。アルミ製なので、サビに強く、屋内外どちらでも使用可能です。75リットル仕様の折りたたみコンテナの出し入れがしやすいオープン構造です。キャスターも外にはみ出さない位置に取り付けしており、倉庫などの狭い通路でも小回り抜群です。部品交換・追加も容易で、カート以外のものに作り変えもでき拡張することもできるので、長く使える仕組みです。倉庫や物流現場でのピッキング作業の効率を高めます。受注発注製品です。材質【本体】アルミ製、【ジョイントパーツ】アルミ製、【キャップ】樹脂製、【キャスター】ゴム製質量(kg)10.5有効内寸(mm)【収納部】445×655×415.5(上下2段とも同じ有効サイズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×886×848.5フレーム色シルバー適合機器75リットル仕様の折りたたみコンテナが上下に2個組み立てた状態で載せられるサイズ。【サンワ品番】CNT-CV75CL、CNT-CV75BL、CNT-75BL対応、【他社製品】サンコー(P75B-2)、トラスコ(TR-F75B)、アスクル(557830)、モノタロウ(FCW75-BL)、アイリス(HDDH-75L)、岐阜プラスチック(CF-S76NR)、サカエ(P75BS)対応。全て75リットル仕様の折りたたみコンテナになります。キャスター径(Φmm)75総耐荷重(kg)180