カテゴリ
- 建築金物(20)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「p83 183b」の検索結果

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台ほか当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム用途開戸用。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から8日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ドアクローザー80シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から32日以内出荷90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台ほか当日出荷から13日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ色シルバータイプパラレル型ストップ角度約70~120°ストップストップ付
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
取替ドアクローザー
RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台4日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から10日以内出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。色シルバータイプパラレル型ストップなし
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)
RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)¥4,667~税込¥5,134~1台当日出荷から31日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(84件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
取替クローザーセット(パラレル型)
DIA(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から12日以内出荷既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
リモコン(354-1484-SET)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷90°、又は 120°以上開かない機構。 ※120°制限用は、取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます。 バックチェック機能付。仕様制限角度90°色シルバータイプスタンダード型/ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下