カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 切削工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「p8970」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) PLUS(プラス)[文具]

    デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式)

    PLUS(プラス)[文具]
    999税込1,099
    1冊
    翌々日出荷
    グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。グラデーション管理で、文字情報に頼らないファイル整理が可能。厚めの中紙入り!新聞や雑誌からの切り抜き、写真や、思い出のチケットなどのスクラップにも適した、しっかりめの厚さの中紙入りです。中紙には、レイアウトしやすい中心線&ガイドを印刷しています。触って感じるファイルの上下!触っただけでポケットの上下を確認できる、凹凸のしるし付。うっかり逆さに持ってポケットの中身を落とす心配がありません。
    サイズA4-S仕様厚めの中紙入り材質表紙:63%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)、中紙:上質紙グリーン購入法適合
  • BRKT,FR LICENSE P  84702KV8970 ホンダ

    BRKT,FR LICENSE P 84702KV8970

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT,RR LICENSE P  84701KV8970 ホンダ

    BRKT,RR LICENSE P 84701KV8970

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • S/P イスズ 13-8970-FC ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 13-8970-FC ナカノ

    NAKANO
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51130-897-0・1-51130-897
  • COVER,FRO*RP147P*    64301KV8970ZC ホンダ

    COVER,FRO*RP147P* 64301KV8970ZC

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FRON*B142P*    64301KV8970ZD ホンダ

    COVER,FRON*B142P* 64301KV8970ZD

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FRO*NH198P*    64301KV8970ZB ホンダ

    COVER,FRO*NH198P* 64301KV8970ZB

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • S/P イスズ 13-8970-F3 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 13-8970-F3 ナカノ

    NAKANO
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51133-897・1-51133-897-0
  • S/P イスズ 13-8970-F1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 13-8970-F1 ナカノ

    NAKANO
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51131-897-0・1-51131-897
  • S/P イスズ 13-8970-F2 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 13-8970-F2 ナカノ

    NAKANO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51132-897-0・1-51132-897
  • 難燃フォーム シスタM537キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    難燃フォーム シスタM537キット

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    充てん・断熱・結露防止に使える発泡ウレタン「M537」のキットです。「難燃フォーム シスタM537」×1本と「シスタ専用クリーナー P8970」×1本と「シスタ専用ガン ST101」×1台のセットです。
    用途発泡ウレタンのセット品セット内容難燃フォーム シスタM537 750ml×1本/シスタ専用クリーナー P8970 500ml×1本/シスタ専用ガン ST101×1台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。
    用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に仕様Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキットトラスコ品番858-5908セット内容専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本材質主成分:ウレタン樹脂質量(kg)4危険等級Ⅲ/Ⅱアズワン品番64-5037-64危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第一石油類危険物の数量1500mL/500mL危険物の性状非水溶性/水溶性
  • (B8970)ウオッシヤ ノズルASSY ニッサン

    (B8970)ウオッシヤ ノズルASSY

    ニッサン
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷