カテゴリ
- 制御機器(13)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pa-016t」の検索結果

デリバリーパック ポケット全面糊 透明
パピルスカンパニー(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881束(100枚)当日出荷ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
RS Pro DC電源ソケット 2.5A 16 V dc
RS PRO¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2.5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, PCB Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this PCB socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. Features and Benefits. Rating: 16V DC 2.5A max. Contact Resistance: 50mΩ max. Insulation Resistance: 50mΩ at 500V DC min. PA6T Housing Tin plated TerminalsRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F16
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P16
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N16
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+100℃