カテゴリ
- 制御機器(1,054)
- バイク純正部品(603)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(576)
- 科学研究・開発用品(568)
- パソコン/周辺機器(494)
- 測定用品(426)
- 油圧機器・油圧ホース(420)
- 自動車純正部品(419)
- 家電(303)
- メカニカル部品(226)
- 物流用品(215)
- オフィス家具(206)
- 店舗什器・備品(203)
- 印刷用紙/インク/印刷機(193)
- 作業工具(185)
- FA担当者のオススメ新商品(154)
- 配管・水廻り設備部材(138)
- 作業服(134)
- 事務用品(134)
- 農業機械(132)
- バイク部品(123)
- 電動工具(121)
- 研磨材(120)
- 機構部品(118)
- 建材・エクステリア(112)
- 空調・照明・電設資材(110)
- クリーンルーム用品(107)
- 電気材料(104)
- 防犯用品(101)
- 安全用品(94)
- 梱包用品(92)
- 自動車補修部品(76)
- 安全標識(74)
- ポンプ・送風機・電熱機器(73)
- 切削工具(67)
- 厨房用品(65)
- 船舶用品・漁業資材(60)
- 清掃用品(54)
- 防災用品(43)
- 介護用品(41)
- 溶接用品(39)
- 保管用品(38)
- 建築金物(35)
- 日用品(34)
- スプレー・オイル・グリス(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 卓上消耗品(30)
- マスク(30)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 安全保護具(28)
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- 自転車部品(27)
- 農業・園芸資材(26)
- 接着剤・補修材(25)
- 住設機器(25)
- カー用品(24)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 理美容(21)
- 医療(21)
- 手袋(21)
- 学童・教育用品(21)
- 測定関連サービス(19)
- バッテリー・電装(18)
- 食品・飲料(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 救急・衛生(14)
- 安全靴・作業靴(14)
- 空圧工具(12)
- ヘルスケア(9)
- 農具(8)
- 整備工具・収納(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 塗料(6)
- エンジン工具(6)
- テープ(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 鈑金・塗装(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 縫製用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(298)
- エスコ(247)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(234)
- スバル(229)
- SMC(199)
- 堀内機械(194)
- アズワン(187)
- ERECTA(エレクター)(183)
- 工進(165)
- piaggio(ピアッジオグループ)(165)
- ホンダ(156)
- ゴールドウイン(145)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(142)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(127)
- ピーシーエー(127)
- Panasonic(パナソニック)(115)
- CKD(113)
- イトーキ(112)
- 常磐精工(112)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「pa-1」の検索結果

スキージー PA Series PA-1 BLUE/SOFT
3M(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷手に良くなじむ持ちやすい設計です。用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。トラスコ品番336-1945色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット(50個)7日以内出荷。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58
Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き
ELPA(25件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
ハサミ<サクサ>(グルーレス刃)
コクヨ(5件のレビュー)¥559税込¥6151丁当日出荷業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工グルーレス繰り返し・詰め替え対応
PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
omron(オムロン)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
汎用ビト砥石PA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト
ELPA(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷熱に強い設計。差込口が180°可動。材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂色ホワイト質量(g)44スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20定格電流(A)15機能耐熱性アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ
工進(19件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ノズル本体クミの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
責任者表示ステッカー
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)取付方式シール/ステッカー寸法(横×縦)(mm)80×200
ワイヤーストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット
工進(22件のレビュー)¥599税込¥6591個ほか当日出荷パッキンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
キソパッキン
城東テクノ(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。材質Joto複合材(JC)色ブラック
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)
工進(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から3日以内出荷霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ポンプ用呼び水プラグシリーズ
工進(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
アルミパンチング板 PAシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ポンプ用吐出ホースシリーズ
工進¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプ使用時の送水用として
工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ
工進(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
...