カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(233)
  • 油圧機器・油圧ホース(232)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 制御機器(95)
  • 測定用品(92)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 研磨材(34)
  • バイク部品(22)
  • メカニカル部品(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 家電(17)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 事務用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 農業機械(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 梱包用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 作業服(8)
  • 電動工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 住設機器(6)
  • 自転車部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-10」の検索結果

関連キーワード
1,112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PA-10用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-10用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    電動マイクロピペットPA-10/MPA-10用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2784適合本体PA-10、MPA-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-10SS 明邦化学

    PA-10SS

    明邦化学
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ最薄で針やガン玉の収納に最適。中身が取り出しやすいよう底面コーナーにR加工を採用。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)97×64×20色パールホワイト備考HG
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • ハサミ<サクサ>(グルーレス刃) コクヨ

    ハサミ<サクサ>(グルーレス刃)

    コクヨ(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1丁
    当日出荷
    業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
    材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工グルーレス繰り返し・詰め替え対応
  • 締付プラグ 正和

    締付プラグ

    正和(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    形状プラグ接続ねじ種類M
  • キソパッキン 城東テクノ

    キソパッキン

    城東テクノ(12件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
    材質Joto複合材(JC)色ブラック
  • 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ

    工進(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測

    小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ

    テクネ計測(3件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
    用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。耐圧(MPa)1使用温度範囲(℃)-10~60質量(g)75測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚止め金具/プレート ダイワアドテック

    脚止め金具/プレート

    ダイワアドテック
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
  • パチップル 品川商工

    パチップル

    品川商工(12件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。材質ナイロン6横(mm)19.6テープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(5件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • ダウエルピン A型 大喜多

    ダウエルピン A型

    大喜多(11件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
  • 21PA11B10 VISHAY

    21PA11B10

    VISHAY
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷
    目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材A (アルミナ)穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス・アルミなど外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク(エコノミータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
    研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進

    工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口

    工進(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    除草剤を効率よく散布できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ・GTシリーズ適合本体GT-3HS・5HS・5HSR材質(本体)プラスチック接続ねじM8
  • プラスチックアンカーピン TRUSCO

    プラスチックアンカーピン

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥86税込¥95
    1本
    当日出荷
    引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
    用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
  • USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 TOPLAND

    USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様

    TOPLAND
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
    用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足色ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
  • 耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 5枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋(5枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥664税込¥730
    1個
    当日出荷
    3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100本)
    当日出荷から10日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
  • ポンプ用ホースジョイントシリーズ 工進

    ポンプ用ホースジョイントシリーズ

    工進
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホース同士を繋ぎたい時に
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷
    ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • 耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 100枚入

    TRUSCO
    ¥5,098税込¥5,608
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • 支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    支柱スタンド

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
    耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレール ミニター

    マンドレール

    ミニター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • メガネ型フェイスシールド ケニス

    メガネ型フェイスシールド

    ケニス
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10セット)
    当日出荷
    レンズ交換可能で衛生的なフェイスシールドです。 顔全体を保護できます。
    形状防災面厚さ(mm)0.25寸法(mm)250×195質量(g)26機能レンズ交換可材質(フレーム)PC材質(レンズ)PET
  • 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進

    工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット

    工進
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000色白
  • SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RENYタイプワッシャ頭部形状六角
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    ◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • マイクススポンジ サンワサプライ

    マイクススポンジ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
  • 支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    支柱スタンド

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
    耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニおにぎり型 東和ポリエイト

    ミニおにぎり型

    東和ポリエイト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
    空気出入口接続口径G1/4
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • 肩パット 日本紐釦貿易

    肩パット

    日本紐釦貿易
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10組)
    当日出荷から4日以内出荷
    お好きな色の生地に包んでお使いください。