カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「pa-113」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000F/2091-RL33M(スリーエム)(11件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
レバーコルクスクリュー カンベインターナショナルレバーコルクスクリューカンベインターナショナル
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
全長(mm)180品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1933-2401TKG品番(2017)6-1730-1001
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85開口面積(cm2)225
業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ゴムキャスターオカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1脚
7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×884フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
キーボードアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付寸法(mm)438×475~730×111.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンドMODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンドMODERNSOLID(ウィンテクノ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
令和8年退職者用源泉徴収票 50名入 ピーシーエー令和8年退職者用源泉徴収票 50名入ピーシーエー
4,320税込4,752
1個
5日以内出荷
令和8年退職者用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、50名入。
PANEL,CONT*A-113* ホンダPANEL,CONT*A-113*ホンダ
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
源泉徴収票 100名入 ピーシーエー源泉徴収票 100名入ピーシーエー
9,240税込10,164
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、100枚入。
源泉徴収票 50名入 ピーシーエー源泉徴収票 50名入ピーシーエー
6,360税込6,996
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、50枚入。
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)CKD
9,738税込10,712
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
源泉徴収票 200名入 ピーシーエー源泉徴収票 200名入ピーシーエー
16,560税込18,216
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、200枚入。
源泉徴収票 600名入 ピーシーエー源泉徴収票 600名入ピーシーエー
46,920税込51,612
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、600枚入。
電子申告用源泉徴収票 100名入 ピーシーエー電子申告用源泉徴収票 100名入ピーシーエー
4,320税込4,752
1個
5日以内出荷
電子申告用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、100名入。
源泉徴収票 900名入 ピーシーエー源泉徴収票 900名入ピーシーエー
69,720税込76,692
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、900枚入。
源泉徴収票 800名入 ピーシーエー源泉徴収票 800名入ピーシーエー
62,040税込68,244
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、800枚入。
源泉徴収票 700名入 ピーシーエー源泉徴収票 700名入ピーシーエー
54,600税込60,060
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、700枚入。
源泉徴収票 400名入 ピーシーエー源泉徴収票 400名入ピーシーエー
31,800税込34,980
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、400枚入。
源泉徴収票 500名入 ピーシーエー源泉徴収票 500名入ピーシーエー
39,120税込43,032
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、500枚入。
源泉徴収票 1000名入 ピーシーエー源泉徴収票 1000名入ピーシーエー
77,160税込84,876
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、1000枚入。
源泉徴収票 300名入 ピーシーエー源泉徴収票 300名入ピーシーエー
24,240税込26,664
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、300枚入。
中継プラグ ELPA中継プラグELPA
1,897税込2,087
1セット(3本)
翌々日出荷
RCAピンプラグ付ケーブル同士を中継 金メッキ処理プラグ採用
ご当地ステッカー(PA) ドリームプロダクトご当地ステッカー(PA)ドリームプロダクト
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
AMC Right Angle Plug to AMC R/Angle Plug AMPHENOLAMC Right Angle Plug to AMC R/Angle PlugAMPHENOL
1,098税込1,208
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
11.3x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ11.3x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-11.3