カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク純正部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「pa-286」の検索結果

工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ
工進¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック質量(g)40接続ねじG1/4噴霧調整霧状
節水ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
ベンリー直横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々仕様固定コマ呼び径(mm)13
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷グリスフィルター付 電源コード・プラグ付用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)7.5色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361
フルーエント 固定肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ゴムキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥89,980税込¥98,9781脚7日以内出荷背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×628×944フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台33日以内出荷グリスフィルター付 電源コード・プラグ付用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)7.5色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361