カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(158)
- 油圧機器・油圧ホース(157)
- 空調・照明・電設資材(116)
- 制御機器(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 作業工具(33)
- 溶接用品(32)
- 住設機器(29)
- 機構部品(23)
- メカニカル部品(22)
- 測定用品(20)
- 家電(18)
- 電気材料(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 建築金物(14)
- 自動車補修部品(13)
- 切削工具(13)
- 清掃用品(12)
- マスク(11)
- 電動工具(11)
- 農業機械(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 理美容(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- 農具(5)
- 梱包用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- カー用品(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(156)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- パナソニックコネクト(31)
- 東芝キヤリア(28)
- INAX(LIXIL)(21)
- CKD(16)
- KNIPEX(クニペックス)(15)
- PISCO(ピスコ)(14)
- BEST(ベスト)[金物](13)
- 山洋電気(11)
- 重松製作所(8)
- 桑名金属工業(8)
- 工進(7)
- 象印マホービン(6)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- イスカル(4)
- スーパーツール(4)
- 富士電機(4)
- 山本電機製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pa-30」の検索結果

ポータブルPA BWPA-30W
Belcat¥43,980税込¥48,3781セット欠品中様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド質量(kg)3.8最大出力(W)40感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55周波数特性90Hz~15kHz入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mVコントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTERバッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750連続使用可能時間4~6時間到達距離(m)約50送信出力RF ≦10mWS/N比>80dB充電時間(時間)約3スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ定格電源電流<100mA動作温度範囲(℃)-10~50周波数安定度±0.002%電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2Aオーディオ出力95dB入出力端子3.5mmミニステレオ
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ
工進(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
パチップル
品川商工(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。材質ナイロン6横(mm)19.6テープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
小形リミットスイッチ HL-5000
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から86日以内出荷小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
脚止め金具/プレート
ダイワアドテック¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
栓形ヒューズ キャップ
富士電機(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
キーボックスエース
ACE(エース)(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)32本体高さ(mm)83ロックダイヤル式本体幅(mm)68
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100本)ほか当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
コーナーパイレン”パイトン”(アルミ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。用途コーナー
ジアパウダー
シェリト・リンド¥3,898税込¥4,2881缶当日出荷水に溶かすだけで次亜塩素酸水(30~50ppm)が簡単に作れます。 次亜塩素酸水はアルコールでも死ななかったノロウイルス、芽胞形成菌にも強力に作用して除菌し、その数秒後には水に還ってしまうという高性能除菌剤です。 人の肌とほぼ同じの弱酸性なので、肌荒れを起こすことなく環境にも優しい除菌剤です。 強い消臭力があり、次亜塩素酸ソーダの80倍(スピード)、アンモニア臭、腐敗臭に反応して作用し臭いを分解します。 主成分の次亜塩素酸(HOCL)は人間の白血球の中で作られているもののため幼児からお年寄りまで安心して使えます。 水に溶かして超音波噴霧器で空間噴霧・手指の消毒・壁、床などの除菌・ノロウイルス、インフルエンザ等の誤嚥性肺炎予防、擦り傷・ペットの臭い対策・トイレ、部屋の消臭、除菌・まな板、包丁、食器、布巾の除菌・生野菜の除菌・流し台、冷蔵庫などの除菌消臭と幅広く使用できます。用途手指の消毒・壁、床、台所周りなどの除菌・消臭適合【アルコール製剤】50トラスコ品番251-5885質量(g)30タイプ粉末繰り返し・詰め替え対応
工進散水機SJ20用 ワッパクミ
工進¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポンプ用散水ノズルSJ-20の先端部分。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用としてアズワン品番64-9480-60
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
エンドプレート(1穴タイプ)
岩田製作所(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
支柱用固定金具
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。 水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。 設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。 PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。 PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。 PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。 PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。質量(kg)0.9色ホワイト設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
ユタカメイク¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷から4日以内出荷PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
イソメックSPプーリー SPA-1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
ブッシングプーリー SPA-1
エバオン(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)20適合ベルトA、SPA
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
置き画がキレイに映える背景シート
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。どんな被写体にも合わせやすいモノトーン。 ・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。 ・被写体に合う背景を選ぶことができます。 ・MONOTONEはどんな被写体にも合わせやすく、落ち着いた雰囲気を演出できる背景シートです。 ・シンプルなアクセサリーや影を美しく演出したい時におすすめです。 ・光源の映り込みが少ないマットな質感です。 ・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。 ・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。 ・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質紙色ホワイト/アンテイークホワイト/ブラック枚数6枚入(3パターン×各2枚)用紙MONOTONE用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)
塗料圧送タンク
明治機械製作所¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン
旭・デュポン¥2,298税込¥2,5281着当日出荷から7日以内出荷健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)色グレー
水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
置き画がキレイに映える背景シート
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。発色の良い流行色を6色セットにしたカラー。 ・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。 ・被写体に合う背景を選ぶことができます。 ・COLORは発色の良い流行色が6色入った背景シートです。 ・コスメやネイルにおすすめで、トレンド感を出したい時やブランド力を高めたい時に効果的です。 ・光の映り込み等を防ぐ反射防止加工が施してあります。 ・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。 ・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。 ・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質紙(反射防止加工)色デイープブルー/シーブルー/ビリジアン/リビングコーラル/シーピンク/ブライトイエロー枚数6枚入(6パターン×各1枚)用紙COLOR用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷から9日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ソケットレンチセット
Pro-Auto¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。 整理保管、持ち運びにも便利です。 新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。 スピンディスクで早回し可能です。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。材質クロムバナジウム鋼
...