カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「pa-416」の検索結果

ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1パック(255本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
工進エンジン式草刈機EBC用 ナイロンコード
工進(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工進充電式草刈機EBC-26C用 交換用ナイロンコード(20本入り)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781パック(230本)翌々日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けタイプボトルケース入りねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)
ユニクロ プロテック(クロ
大阪魂¥2,325~税込¥2,558~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷ラバー色:黒 メッキ:ユニクロ <用途> 中空壁・石こうボード壁用 <特長> 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少 施工後も振動を吸収 広い面積で強度もアップ 施工時の締結感も得やすい
先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,698~税込¥10,668~1パック(230個)ほか翌々日出荷ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減。石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)。下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)。先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材ねじ径M4
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781パック(660本)3日以内出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けタイプバケツケース入りねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)
ユニクロ プロテック(ピンク
大阪魂¥2,727税込¥3,0001個翌々日出荷から9日以内出荷プロテック バリューパック ラバー色:ピンク メッキ:ユニクロ <用途> 中空壁・石こうボード壁用 <特長> 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少 施工後も振動を吸収 広い面積で強度もアップ 施工時の締結感も得やすい
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RSF●引張強度:80N●最大バンドル直径:16mm●コード番号:613-410アズワン品番65-7469-19
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ゴムキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥93,980税込¥103,3781脚7日以内出荷背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×628×944フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック