カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)

「pa-435」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 コーナージョイント(AFSR用) 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 コーナージョイント(AFSR用) 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
589税込648
1個
当日出荷
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)9.7RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-2020-4
M4 キューブブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 キューブブラケット 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
M6 キューブブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 キューブブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
819税込901
1個
当日出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コーナージョイント 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 コーナージョイント 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
989税込1,088
1個
当日出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コーナージョイント(AFSR用) 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 コーナージョイント(AFSR用) 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-4040-8
クランパー リヤーブレーキホー 43350MBZG00 ホンダクランパー リヤーブレーキホー 43350MBZG00ホンダ
439税込483
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番43350-MBZ-G00
M6 コーナージョイント(AFSR用) 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コーナージョイント(AFSR用) 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
819税込901
1個
6日以内出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-3030-6
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1]アズワン品番65-9284-25
レンジフード スタンダード BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BFRSシリーズFUJIOH(富士工業)
63,980税込70,378
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・オイルパネルレンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・梁対応梁が障害になっているキッチンにも取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)35/33風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
M8 コーナージョイント(AFSC用) 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 コーナージョイント(AFSC用) 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-4040-8
M6 コーナージョイント(AFSC用) 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コーナージョイント(AFSC用) 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
819税込901
1個
5日以内出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-3030-6
M4 コーナージョイント(AFSC用) 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 コーナージョイント(AFSC用) 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
529税込582
1個
5日以内出荷
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)10.4RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-2020-4
クランパー リヤーブレーキホー 43355K0BT00 ホンダクランパー リヤーブレーキホー 43355K0BT00ホンダ
309税込340
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番43355-K0B-T00主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ゴムキャスターオカムラ(岡村製作所)
93,980税込103,378
1脚
7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×628×944フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
ケーブルジョイント ジョイント数:3 難燃性 分岐 ジェル充填 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルジョイント ジョイント数:3 難燃性 分岐 ジェル充填ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004コネクタブロックHellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、浸漬、屋内外、配線ダクトで、Relilightケーブルジョイントを活用できます。特長と利点2分割黒色成形シェル 難燃性 RELICONジェル絶縁特性 無害ジェル 再オープン可能 取り付けが容易 UV 抵抗 長寿命 耐候性 制限のない保管寿命 ワンステップで、絶縁、シーリング、機械的保護を実現
仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5 → 2.5mm2●芯数:3●寸法:100 x 24 x 29mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3147アズワン品番65-7362-90
ケーブルジョイント ジョイント数:4 難燃性 分岐 ジェル充填 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルジョイント ジョイント数:4 難燃性 分岐 ジェル充填ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004コネクタブロックHellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、
仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5/6 x 0.35 → 1/6 x 0.5mm2●芯数:4●寸法:38 x 42.5 x 29.5mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3151アズワン品番65-7396-26
工進充電式チェーンソーSCS用替刃シリーズ 工進工進充電式チェーンソーSCS用替刃シリーズ工進
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
工進充電式チェーンソーSCS用の交換用ソーチェーンです。
用途交換・補修用として
レンジフード スタンダード XAIシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード XAIシリーズFUJIOH(富士工業)
54,980税込60,478
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
バーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。※2口コンロまで推奨。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。 ・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小の油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・コンパクトキッチンフード奥行き500mm以内のコンパクト設計なので、カウンタートップ奥行きの短いキッチンでも取り付けが可能です。(天井取付タイプ仕様時は奥行き530mmになります。)
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに本体質量(kg)3.3ガイドバー長さ(mm)200
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
DNS EPA  EPA435 第一三共ヘルスケアDNS EPA EPA435第一三共ヘルスケア
1,798税込1,942
1個(180粒)
9日以内出荷
アスリートが摂るべき必須脂肪酸身体にとって有益なEPAを1回分わずか6粒に400mg配合した本格派。6粒でEPA400mg含有脱臭処理を施した高品質な原材料摂りやすい形状のカプセル
賞味期限製造日より24ヶ月原材料EPA・DHA含有精製魚油/ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(ビタミンE)栄養成分【1日(6粒)あたり】エネルギー:18.7kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:1.7g、炭水化物:0.14g、食塩相当量:0.004g、(EPA:400mg、DHA:170mg)
V Series(VPA4350) SMCV Series(VPA4350)SMC
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ SMC5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ポート数5配管形式(0) 横配管
3ポートエアオペレートバルブ VPA43 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA43SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
VPA - 5ポートエアオペレートバルブ SMCVPA - 5ポートエアオペレートバルブSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
配管形式(0) 横配管
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
419税込461
1個
13日以内出荷
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら