カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「pa-522」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚) 工進工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚)工進
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(5枚)
用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
プロセスポンプ (PA~) SMCプロセスポンプ (PA~)SMC(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から22日以内出荷
(PA)シャフト,プロペラ MAZDA(マツダ)(PA)シャフト,プロペラMAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤 日東工業スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤日東工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
NLP型 マグネットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)NLP型 マグネットポンプエバラポンプ(荏原製作所)
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。 ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。 どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
用途海水の移送、腐食性液の移送極数2極形式全閉外扇形フランジJIS10K形相当取扱液海水、腐食性液吸込全揚程(m)-2以内(20℃)密度1.2kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)クロ-ズド構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上液温(℃)0~60(清水)三相
プロセスポンプ PA SMCプロセスポンプ PASMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
H形電灯分電盤動力回路付 内外電機H形電灯分電盤動力回路付内外電機
139,800税込153,780
1面
3日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(主幹)プラグイン小形ブレーカ/(動力回路)協約形ブレーカ
ピン ポールストッパー 52223GAG750 ホンダピン ポールストッパー 52223GAG750ホンダ
469税込516
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番52223-GAG-750主な適合車種(ホンダ)GYRO X
キャップ バンパーラバー 52422MENA71 ホンダキャップ バンパーラバー 52422MENA71ホンダ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番52422-MEN-A71