カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み

「pa-5312pa」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッシブセンサー PA-5312PA TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサー PA-5312PA

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    立体駐車場の残留者検知・安全確認に最適な立体検知型センサー
    色ホワイト質量(g)約250出力【タンパー出力】 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体もしくはカバーをはずした時に出力、接点定格:DC30V・0.1A (抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン素子+ファジィ処理)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC9.5~30(極性なし)機能【微動モード機能】 センシティブゾーン:36対【異常報知機能】機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常報知動作で警告消費電流(mA)25以下角度調整範囲水平:±5°(壁面取付)、 ±15°(天井面取付)出力接点接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)設置場所屋内の壁面および天井面の造営材表示灯【検知表示灯】 [赤色LEDにて表示]表示ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、検知出力時:点灯(約2秒)、異常報知時:連続点滅〔機器異常〕・連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常報知〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー表示灯】 [黄色LEDにて表示]表示メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯メモリー機能オートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作/マニュアルメモリー:8番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う検知エリア(m)立体検知最長12m材質(外周部)樹脂
  • 窓付封筒(3面単票用) 1000枚 ピーシーエー

    窓付封筒(3面単票用) 1000枚

    ピーシーエー
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    PCAソフト専用帳票。対応帳票:PA1302F、PA1307F、PA1308F、PA1311-1F、PA1311-2F、PA1312-1F、PA1312-2F、PA1313-1F、PA1313-2F、PA1351-1F、PA1351-2F、PA1341F、PA1361F、PA5302、PA5307、PA5308、PA5313、PA5311、PA5312。A4単票。
  • 窓付封筒(2面単票用) 1000枚 ピーシーエー

    窓付封筒(2面単票用) 1000枚

    ピーシーエー
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    PCAソフト専用帳票。対応帳票:PA1303F、PA1305-1F、PA1305-2F、PA1306F、PA1311-1F、PA1311-2F、PA1312-1F、PA1312-2F、PA1351-1F、PA1351-2F、PA1008F、PA5305-1、PA5305-2、PA5303、PA5306、PA5311、PA5312。A4単票。