カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pa002ss」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PAシリーズ 三角ラベル SSサイズ 感電注意 1式(30枚×5シート入) 西日本セフティデンキ

    PAシリーズ 三角ラベル SSサイズ 感電注意 1式(30枚×5シート入)

    西日本セフティデンキ
    ¥2,698税込¥2,968
    1式(150枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    文字内容感電注意RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-SS P2調整ネジ CLOVER(クローバ)

    PA-SS P2調整ネジ

    CLOVER(クローバ)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • キャスター (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    キャスター
    用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC色本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターユニット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターユニット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
  • キャスター (M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター (M4/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    キャスター
    用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用) ミナミサワ

    自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用)

    ミナミサワ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38グリーン購入法適合水栓タイプその他
  • キャスターユニット (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターユニット (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
  • レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整色本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3インチ感熱モバイルプリンター レシート専用 brother(ブラザー)

    3インチ感熱モバイルプリンター レシート専用

    brother(ブラザー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    7日以内出荷
    対応オプション品:PA-CC-003(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-009(リチウムイオン充電池)/PA-RH-002(用紙ガイド)/PA-RS-002(用紙幅調整スペーサー)/PA-CD-001CG(カーアダプター)。※プリンターケースとショルダーストラップは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※用紙ガイドと用紙幅調整スペーサーは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電不可。リチウムイオン充電池が必ず必要です。軽量&コンパクトで手軽に持ち運び可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠(プリンターケース装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)でタフな現場でも安心してご利用可能。※対落下/防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値で、保証値ではありません。用途:検針、保守メンテナンス向け(検針票、作業報告書)/ルートセールス向け(ピッキングリスト、納品書)/倉庫向け(ピッキングリスト)/工場向け(工程管理表)など
    仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-009)・ACアダプター・ベルトクリップ・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます● 印字速度:最高102mm/秒 ●解像度:203×203dpi ●用紙幅:最大80mm ●印刷領域:最大72mm ●インターフェイス:USB/Bluetooth(MFi)/NFCアズワン品番65-3407-87