カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(137)
  • 住設機器(25)
  • 建築金物(20)
  • 制御機器(9)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa03h」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ アズワン

    【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ

    アズワン
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
  • 【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H アズワン

    【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    29,500税込32,450
    1個
    当日出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
    用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    16日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
    付属品ACアダプター仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上)寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力×電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-02-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
    仕様防虫網付(AES樹脂成形網)材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    65,500税込72,050
    1個
    16日以内出荷
    PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
    仕様【センサ出力値】平均値/5min、合計値/300s、【データ更新時間】1s電源(V)DC24(ACアダプター付属)ケーブル長(m)1測定方式光散乱方式光源レーザーダイオード通信方式出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)検出素子温度:温度検出LSI使用環境CLass10000~100000 推奨検出精度温度:±0.5℃(at 0 ~ +50℃)アズワン品番4-3762-11-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
  • パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)

    パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
  • プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
  • 角型スライドレジスター NASTA(ナスタ)

    角型スライドレジスター

    NASTA(ナスタ)(8件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
    仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本材質ハイインパクトスチロールシルバーグレー種類角型レジスター開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    角型プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
    用途断熱密閉型仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
  • 屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
    材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
  • レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)

    レンジフード 深型

    FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
    付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
  • 屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質AES樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)0.7定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • 屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 2×4用レジスター NASTA(ナスタ)

    2×4用レジスター

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
    付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本適合(フード)KS-76P1・KS-85P。材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)102通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
  • 屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質SPCC t=1.0mmシルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
  • 屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形(大風量形)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
  • 低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア

    低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)

    東芝キヤリア
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    用途台所、居間、事務所、店舗付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8シルキーホワイト適合場所台所、居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)275角騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
  • 丸型天井埋込形換気扇 Panasonic(パナソニック)

    丸型天井埋込形換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗