カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「pa0708」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • ラジエーター(ダイハツ) コーヨーラド

    ラジエーター(ダイハツ)

    コーヨーラド(8件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカーダイハツ