カテゴリ
- 制御機器(11)
- バイク純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車補修部品(2)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pa1611」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥199税込¥2191袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥199税込¥2191袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S4Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥119税込¥1311袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥179税込¥1971袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S6Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥289税込¥3181袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B10Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥179税込¥1971袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥269税込¥2961袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B7Bシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm XHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥949税込¥1,0441袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = XHシリーズ番号 = B12Bピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 12行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcXHシュラウドヘッダ. XHシリーズ箱型シュラウドヘッダーには、トップエントリの製品とサイドエントリの製品があります。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーのウェーハー材質は、UL94V-0等級のPA66で、色はナチュラルカラー(白)です。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーののポストは、スズめっき黄銅製です。 かん合するXHシリーズレセプタクルハウジングについては、代表品番< 820-1611') 820-1611/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm XHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = XHシリーズ番号 = B11Bピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 11行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcXHシュラウドヘッダ. XHシリーズ箱型シュラウドヘッダーには、トップエントリの製品とサイドエントリの製品があります。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーのウェーハー材質は、UL94V-0等級のPA66で、色はナチュラルカラー(白)です。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーののポストは、スズめっき黄銅製です。 かん合するXHシリーズレセプタクルハウジングについては、代表品番< 820-1611') 820-1611/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥269税込¥2961袋(5個)翌々日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B7Bシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581袋(200個)7日以内出荷WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-28