カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)

「pa18-3b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル直流安定化電源装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタル直流安定化電源装置

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    66,980税込73,678
    1個(1個)
    4日以内出荷
    コンパクトで多機能な直流安定化電源装置です。直列に接続して出力電圧をアップさせたり、並列に接続して出力電流をアップさせることができます。
    出力電圧(V)0~18リップル0.5mVrms
  • 直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
    電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴミフィルター エスコ

    ゴミフィルター

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌々日出荷
    EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-58用ゴミフィルター(枠は別品番になります)。非サイクロン仕様の枠はEA899PA-18Aです。サイクロン仕様の枠はEA899PA-30Aです。
  • ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ストレート

    HIROSE(ヒロセ電機)
    749税込824
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器 Evident(エビデント)

    【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器

    Evident(エビデント)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    溶接部検査や腐食マッピングと複合材料検査などの検査に最適。小型・軽量デザインでありながら、8.4インチの大きなタッチスクリーンで快適に操作が可能!。8.4インチの明るく大きなタッチスクリーン、16:64PRのフェーズドアレイ装置で、スムーズで快適な操作が可能。大きいタッチスクリーンでありながら、シンプルで操作性とコストパフォーマンスを実現した小型・軽量デザインです。
    用途フェーズドアレイによる溶接部検査、腐食マッピングと複合材料検査、TOFD溶接部検査、部品検査仕様【エンコーダー】2軸エンコーダー(A/B相、up/down、パルス/方向)、【グループ数】1、【システム帯域幅】0.6MHz~18MHz(-3dB)、【データポイント数】最大8192、【データ処理】PAチャンネル、【データ収集】PAチャンネル、【パルサー】PAチャンネル、【パルス形】負矩形波、【ビデオフィルタリング】スムージング(探触子周波数帯域に適応)、【フィルタリング】ローパス x 3、バンドパス x 3、ハイパス x 5、【ペース入力】5V、TTL同期入力、【リアルタイムアベレージング】2、4、8、16、【レシーバー】PAチャンネル、【同時励振素子数】16振動素子、【振動素子数】64振動素子、【最大データファイルサイズ】300MB、【最大繰り返し周波数】大6kHz(C-スキャン)、【電源出力ライン】公称値5V、最大値500mA(短絡防止機能付き)、【音速】0~15240m/s質量(kg)3.4(バッテリーを含む)備考探触子が付属しています種類TFT、LCD測定範囲(mm)~18848電圧(V)4080115スイッチデータ収集オン/オフ:デジタル入力設定に基づく出力ビデオ出力(SVGA)表示【波形表示】RF、全波、半波+、半波-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×94×208機能【オーディオアラーム】〇出力インピーダンス(Ω)35(パルスエコーモード)、30(ピッチキャッチモード)入力インピーダンス(Ω)60(パルスエコーモード)、150(ピッチキャッチモード)デジタル出力TTL出力×3、5V 最大15mA/出力バッテリースマートリチウムイオンバッテリー輝度600cd/m2相対湿度45℃結露なしで、最大相対湿度70%解像度800×600ピクセルパルス幅30ns~500nsの範囲内で調整可能 分解能:2.5ns防塵防水性能IP66相当視野角(左右:上下)-80°~80°、-60°~80°耐衝撃性能MIL-STD-810G 516.6周波数(MHz)デジタイジング:100使用環境条件気温(使用時):-10℃~45℃ 気温(保管時):【バッテリー搭載時】-20℃~60℃【バッテリー非搭載時】-20℃~70℃スキャン方式セクター、リニアバッテリー数1USBポートUSBポート×2(USB2.0仕様準拠)ゲイン範囲:0dB~80dB、最大入力信号550mVp-p(FSH)稼働時間(時間)約6(条件により異なる)デジタル入力TTL入力×4、5Vストレージ【デバイス】SDHCカード、標準USBストレージデバイスディスプレイサイズ(目安)対角8.4インチ(21.3cm)最大表示色1600万色サービス分類レンタル