カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
    • 油圧ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.65
  • 0.3(10)
  • 0.35(10)
  • 0.4(10)
  • 0.45(10)
  • 0.5(10)
  • 0.55(10)
  • 0.6(10)
  • 0.7(8)
  • 0.75(7)
  • 0.8(7)
  • 0.85(7)
  • 0.9(7)
  • 0.95(7)
  • 1(7)
  • 1.1(7)
  • 1.2(7)
  • 1.3(7)
  • 1.4(7)
  • 1.5(7)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(4)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(2)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(2)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(2)
接続口径
  • G(PF)1/4(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 20.5(8)
  • 21(2)
内径(Φmm)
  • 6.3(10)
外径(Φmm)
  • 13.8(10)
13.8
最小曲げ半径(mm)
  • 70(10)
70
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa2104」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)250推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41
  • パスカラート PA2104(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4六角対辺(mm)19(アダプタ)最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)250推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    5日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    5日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    5日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    5日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
d104特集
  • おすすめ人気ランキング
  • d104