カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa27j-60x-16」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    上向きなのでシンクが広々使えます
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口PA27J-60X-16
  • 立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 立形上向自在水栓(左ハンドル) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形上向自在水栓(左ハンドル)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13吐水口PA27J-60X-16
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • ミニセラ立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-8566-60取付穴径(mm)22~27吐水口PA27J-60X-16
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    左ハンドル仕様。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドルJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
  • 横形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    パイプが上向きなのでスペース広々
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口PA27J-60X-16
水廻り部材カテゴリ