カテゴリ
- 測定用品(190)
- 制御機器(115)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 事務用品(59)
- パソコン/周辺機器(47)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 機構部品(39)
- 研磨材(39)
- 農業機械(34)
- 自動車補修部品(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 店舗什器・備品(22)
- メカニカル部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- オフィス家具(21)
- バイク部品(15)
- 電気材料(15)
- 作業工具(14)
- 切削工具(13)
- 電動工具(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 作業服(11)
- 家電(11)
- 梱包用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 建築金物(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 卓上消耗品(8)
- バッテリー・電装(7)
- 清掃用品(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- カー用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 日用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(86)
- エスコ(36)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- Schutzinger(33)
- 工進(32)
- 第一計器(26)
- 旭産業(点検窓)(24)
- 長野計器(20)
- TRUSCO(19)
- 三桂製作所(17)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- CKD(16)
- ヤナセ(柳瀬)(12)
- PISCO(ピスコ)(12)
- ナカバヤシ(11)
- ミニター(11)
- azbil(旧:山武)(11)
- omron(オムロン)(10)
- ウシオライティング(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pa4」の検索結果

シメツケプラグ(PA4)
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷備考PA4部品名称シメツケプラグ(PA4)図解NoBSD-5020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.9、BSD-5010LT ポンプ集中給油部品_No.12、BSD-5010LTP ポンプ集中給油部品_No.12、BSD-5001LT ポンプ集中給油部品_No.12、BSM-1370LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.11、BSD-6010LT ポンプ集中給油部品_No.12、BSM-1170LT-E 動噴ポンプ集中給油部品_No.11、BSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.9、BSM-1670LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.11、BSM-1670LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.11、BSD-6010LTP ポンプ集中給油部品_No.12、BSM-1370LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.11
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥489税込¥5381パック(100組)当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
マグネットポケット
LION (ライオン事務器)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷書類を入れやすい広口タイプ。 A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)サイズA4判・角形2号耐荷重(kg)3本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
ボードアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1パック(265本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
マグネットペーパー プリントができるタイプ
(22件のレビュー)¥579税込¥6371パック(5枚)当日出荷直接プリントできるマグネットシート! 従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。 素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。サイズA4色白仕様表面磁束密度:90以上材質紙、マグネットシート寸法(mm)210×297紙厚(mm)0.3素材マット入数5枚適合プリンタインクジェット吸着力(N/cm2)0.25
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(20枚)当日出荷ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
プロジェクトペーパー 5ミリ方眼
オキナ(7件のレビュー)¥559税込¥6151冊(100枚)当日出荷7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。材質特抄上質紙
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
責任者表示ステッカー
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)
工進(20件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
テープ付OPP袋
HEADS(ヘッズ)¥749税込¥8241パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
プラスチックレターケース
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン色本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス
エレコム(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック質量(g)約125(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)2.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
プロシリーズ 3層 BOX 半透明
日本サニパック(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100枚)当日出荷HD(引っ張り強度が強い素材)+LD(よく伸びる素材)+HDで両者の長所を生かし薄くても裂け難い、破れにくい、よく伸びるを実現させ重量物の廃棄にも最適です。 少ない厚みでこれまで以上の強度が得られコスト面で優れた経済性を発揮。 また100枚ボックスタイプで収納場所も取らず一枚ずつ取り出せます。材質複合3層ポリエチレン入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
工進スマートシリーズ用急速充電器 18V
工進(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷工進スマートシリーズ用急速充電器 18Vバッテリーの充電にお使いいただけます。用途交換・補修用として
ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥17~税込¥19~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
箱入りOPP袋 1000枚
今村紙工(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(1000枚)当日出荷OPP袋を大量使用する際の袋の開封やかさばるストレスを解消した、簡単に取り出せる箱入りOPP袋です。用途衣類・雑貨・書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.03色透明入数(枚)1000
カラー共用紙
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100枚)当日出荷一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。サイズA4坪量(g/m2)76.7種別中厚口厚さ(mm)0.09寸法(mm)210×297紙質色上質紙印刷方式両面入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ対応インク顔料・染料
CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(100枚)当日出荷破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。用途厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適材質CPP厚さ(mm)0.04色透明種類平袋入数(枚)100フタありテープあり(静電防止加工付テープ)食品衛生法適応外
工進充電式草刈機SBC用 チップソー固定ボルト
工進(1件のレビュー)¥329税込¥3621台当日出荷工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー固定ボルト。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(100枚)当日出荷空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。用途かさばるものや衣服の包装に最適仕様空気穴あり材質OPP厚さ(mm)0.03色透明フタありテープあり
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック質量(g)約105(本体のみ)ポート数5ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間設置方法水平設置、壁掛け発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
工進充電式草刈機SBC用 チップソー
工進¥1,998税込¥2,1981台当日出荷工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式高さ(mm)543タイプ首振式奥行(mm)494電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
...











































![パウチフィルム クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571962-160414-02.jpg)