カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(12)
  • 建築金物(11)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「pa66-gf」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具 タカチ電機工業THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具タカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ブラック適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y材質PA66GFRoHS指令(10物質対応)対応
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ タカチ電機工業プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック大流量用アクリル樹脂製流量計コフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
RoHS指令(10物質対応)対応
THB381・THB381E用 締付工具 タカチ電機工業THB381・THB381E用 締付工具タカチ電機工業
229税込252
1個
当日出荷
ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。 締付工具が空回りするまで締付けて下さい。
適合機種THB381・THB381E材質ポリアミド66グラスファイバー入り(PA66GF)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE質量(g)31.4ソケットorプラグプラグ/ソケット定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)23×85適合ケーブル外径(Φmm)7~12接触抵抗(mΩ)5以下定格インパルス耐電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)2挿抜回数1000回
パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具 タカチ電機工業THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具タカチ電機工業
169税込186
1個
当日出荷
8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。 THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。
材質プラスチック(PA66GF)ブラック質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ タカチ電機工業UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
高圧延長ホース(ジョイント付き) グリーンライフ高圧延長ホース(ジョイント付き)グリーンライフ
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース。ジョイント付きの5m延長ホースで作業効率UP。
用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース付属品高圧ホース接続用ジョイントブラック質量(g)635全長(m)約5耐熱温度(℃)40材質(ジョイント)PA66+30GF材質(ピン)(ピン)SUS304 / (高圧ホース)TPU危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)14
CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型) Comfortable Electronic(COMF)CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)Comfortable Electronic(COMF)
149税込164
1個
5日以内出荷
適合電池サイズ/CR2032温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)(AC/DC)250定格電流(A)(AC/DC)3湿度(%RH)40℃、90~95で96時間材質(ハウジング)PA66+30%GF UL94VO 黒絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)フォスファーブロンズ 太さ0.2mm、ニッケル錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントブラケット タカチ電機工業ポールマウントブラケットタカチ電機工業
139税込153
1袋(2個)
翌々日出荷
室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。取付にはMT3-4(M3 ナベビス)、または別途にナベM3ビスをご用意下さい。取付可能なポール最小径はΦ35になります。ポール取付の際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ、ポール取付ベルトPKBシリーズ、ポール結束バンドSCTシリーズをご利用下さい。
材質PA66+GF(UL94HB)ブラック質量(g)3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8RoHS指令(10物質対応)対応
差込式ナイロンカッター ゴールデンバイソン 斬丸差込式ナイロンカッター ゴールデンバイソン斬丸
3,988税込4,387
1個
翌々日出荷
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード)材質本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミタイプ差し込みコード式
調整用樹脂スペーサー ジョー・プリンス竹下調整用樹脂スペーサージョー・プリンス竹下
149税込164
1個
当日出荷
枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。 ネジ2本で後付けできます。 高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA66-GF30)仕上黒色推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじRoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドランプ コンフォート2 BullconLEDヘッドランプ コンフォート2Bullcon
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。
用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90
エムネジ(+)ビットタイオウ 大阪魂エムネジ(+)ビットタイオウ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
当日出荷
種別全ねじ材質66ナイロン(PA66-GF30)全長(mm)20.5ねじ径(外径)20使用工具電動ドライバー+(#2)プラスビット寸法d(mm)20.5寸法A(mm)25寸法B(mm)2.5寸法C(mm)18首下長(mm)18寸法E(Φmm)20穴の形状十字穴
LEDヘッドランプ コンフォート2 H4 BullconLEDヘッドランプ コンフォート2 H4Bullcon
17,980税込19,778
1セット(2個)
6日以内出荷
ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用! 放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。 LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、 (約50000時間)のスーパーロングライプを実現! 高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
仕様車検対応材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム消費電力(W)30電源電圧12V/24V色温度(K)6000寿命約50000時間保証期間3年保証光束(Lm)3200LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)動作温度範囲(℃)-40~+90
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 5.5mm AMP MCP 2.8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 5.5mm AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。長さ(mm)30.6幅(mm)12.4ピッチ(mm)5.5シリーズAMP MCP 2.8深さ(mm)42材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品非シール構造タブコネクタ
自動車用コネクタ, 21極, オス, ナチュラル TE Connectivity Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 21極, オス, ナチュラル TE Connectivity TimerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 21タイプ = コネクタジェンダー = オス行数 = 3シリーズ = Timer色 = ナチュラル高さ = 28mm幅 = 41mm深さ = 23.5mmコンタクトめっき = 錫TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5 mm 2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を参照)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番< 726-9045') 726-9045/、二次ロック装置については、代表品番< 726-9105') 726-9105/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ TimerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズTimerオス・メスオス
充電式洗浄機  SJC-3625-AAA-0 部品 工進充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品工進
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-3625-AAA-0関連資料(0.76MB)
TE Connectivity 自動車用コネクタ MCON 1.2シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ MCON 1.2シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1個
翌々日出荷
仕様TE Connectivity MCON 1.2 mmレセプタクルハウジング. PA66-GF35で製造されたMCON 1.2 mmレセプタクルハウジングで、クリーンボディコンタクト(品番 : 718-7198 718-7198 を確認)との併用に適しています。 MCON 1.2 mmレセプタクルハウジングはシールドが施され、標準ラッチを備え、0.5 → 1.5mm2のワイヤサイズ範囲に対応します。幅(mm)19シリーズMCON 1.2深さ(mm)26.5行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
樹脂製フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)樹脂製フラッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,088税込4,497
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤など付属品ビスセット・キー2本適合板厚(mm)0.8~1.6表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:TAK60
618AC 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]618AC 表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
7,898税込8,688
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂扉厚:30~40mm付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm
用途ラバトリーブース材質本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂長さ(mm)81.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)34適合扉厚(mm)30~40
Action Camera Adhesive Mount PGYTECHAction Camera Adhesive MountPGYTECH
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。
セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU寸法(mm)113×Φ64対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ動作温度(℃)‐10~40最大荷重(kg)1
充電式洗浄機  SJC-3650-AAA-0 部品 工進充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品工進
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-3650-AAA-0関連資料(0.76MB)
ヒューズボックスキット MTAヒューズボックスキットMTA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用適合電線サイズ(sq)1~2材質(カバー)PC材質(ハウジング)PA66、GF25、VC材質PA66(ボトムカバー)寸法W(mm)133寸法D(mm)88寸法H(mm)63取付穴径(Φmm)8.2
樹脂製オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)樹脂製オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,650税込2,915
1個
7日以内出荷
ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA66-GF25)質量(g)441標準色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:0200タキゲンコード4391
618BV スライドボルト BEST(ベスト)[金物]618BV スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)18.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)30仕上シルバー
1613SL-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]1613SL-13 ソリッド用表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430パネル厚 13~19mm
用途ソリッドパネル外開き長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)55
618W-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]618W-13 ソリッド用表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304パネル厚:13・14mm付属部品:非常解錠キー
用途ソリッドパネル長さ(mm)55.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)34仕上シルバー
618W 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]618W 表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304扉厚:30~40mm付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース長さ(mm)81.5幅(mm)140高さ(mm)34
618B スライドボルト BEST(ベスト)[金物]618B スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)18.5幅(mm)140高さ(mm)30