カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • 測定用品(39)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 学童・教育用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 家電(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pactec」の検索結果

201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース W91.4×H28.9×D146.1mm 0.093kg HPKシリーズ Pactecプラスチックケース W91.4×H28.9×D146.1mm 0.093kg HPKシリーズPactec
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HPKシリーズは電池ボックス無し、HPシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
リストストラップ PactecリストストラップPactec
619税込681
1本
7日以内出荷
携帯に便利なストラップです。紐の部分は、黒のナイロンです。ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。長さは、236mmです。ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
仕様●外形サイズ:D236mmアズワン品番65-6470-65
ショルダーストラップ PACOシリーズ Pactecショルダーストラップ PACOシリーズPactec
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
肩にかけて使用します。ケース側面のサイドエクスパンダー部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。ベルト幅が15mmと25mmの2種類あります。
プラスチックケース W205.2×H57.2×D108.2mm 0.28kg LH84-200Kシリーズ Pactecプラスチックケース W205.2×H57.2×D108.2mm 0.28kg LH84-200KシリーズPactec
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。パネル付で、内部構造がシンプルです。パネル色はブラックで、平板形状のため加工が容易です。内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップを用意しています。
プラスチックケース W154.4×H57.2×D108.2mm 0.21kg LH64-200Kシリーズ Pactecプラスチックケース W154.4×H57.2×D108.2mm 0.21kg LH64-200KシリーズPactec
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。パネル付で、内部構造がシンプルです。パネル色はブラックで、平板形状のため加工が容易です。内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップを用意しています。
プラスチックケース CM5シリーズ Pactecプラスチックケース CM5シリーズPactec
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
プラスチックケース W101.6×H57.3×D190.5mm 0.18kg HPLS-9VBKシリーズ Pactecプラスチックケース W101.6×H57.3×D190.5mm 0.18kg HPLS-9VBKシリーズPactec
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPLSKシリーズは電池ボックス無し、HPLSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
ベルトクリップ PactecベルトクリップPactec
949税込1,044
1個
7日以内出荷
ベルト等に引っ掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。
アズワン品番65-6470-68
プラスチックケース W205.4×H63.5×D158.7mm PCボーン アイボリー Pactecプラスチックケース W205.4×H63.5×D158.7mm PCボーン アイボリーPactec
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。
仕様●外形サイズ:W205.4×H63.5×D158.7mm●質量:0.37kg●色/外装処理:PCボーン(アイボリー)アズワン品番65-6470-56
プラスチックケース ライトグレイ ODシリーズ Pactecプラスチックケース ライトグレイ ODシリーズPactec
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ODシリーズは、壁掛・卓上型で、防水・防塵対応の電子機器用プラスチックケースです。材質はUL94V-2適合のポリカーボネート製で、付属のシーリングゴム組み込みにより、保護等級IP65相当の高い防水・防塵性能を有します。ODの機種は、マウント部があり壁面にねじ止めが可能です。ODNFの機種は、卓上タイプです。ODTMの機種は、組立ビスが上面にある為、壁面等に取り付けた状態で上カバーを取り外してのメンテナンスが容易です。使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、屋外無線システム・押しボタンスイッチ・ウォールマウントコントローラ・セキュリティシステムなどの電子分野に、ご利用いただけます。
プラスチックケース CM69シリーズ Pactecプラスチックケース CM69シリーズPactec
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
プラスチックケース W84.6×H44.5×D133.3mm 0.14kg CM3-150Kシリーズ Pactecプラスチックケース W84.6×H44.5×D133.3mm 0.14kg CM3-150KシリーズPactec
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
プラスチックケース W205.4×H51×D158.7mm 0.34kg CM86-175Kシリーズ Pactecプラスチックケース W205.4×H51×D158.7mm 0.34kg CM86-175KシリーズPactec
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
材質UL94HB適合 ABS質量(kg)0.34外形寸法(mm)W205.4×H51×D158.7寸法D1(mm)101.6寸法D2(mm)79.3寸法H1(mm)40.5寸法H2(mm)3.3寸法W1(mm)193.5寸法W2(mm)158.8寸法D3(mm)2.3寸法H3(mm)3.8寸法H4(mm)46.5寸法W3(mm)184.7寸法W4(mm)196.9
プラスチックケース W91.5×H48.7×D146.1mm 0.123kg HPSKシリーズ Pactecプラスチックケース W91.5×H48.7×D146.1mm 0.123kg HPSKシリーズPactec
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPSKシリーズは電池ボックス無し、HPSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース W101.6×H32.6×D190.5mm HPL-9VBKシリーズ Pactecプラスチックケース W101.6×H32.6×D190.5mm HPL-9VBKシリーズPactec
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HPLKシリーズは電池ボックス無し、HPLシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース W91.4×H32.7×D146.1mm 0.123kg HP-9VBKシリーズ Pactecプラスチックケース W91.4×H32.7×D146.1mm 0.123kg HP-9VBKシリーズPactec
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HPKシリーズは電池ボックス無し、HPシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース PPシリーズ Pactecプラスチックケース PPシリーズPactec
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
PPシリーズは、携帯型の電子機器用プラスチックケースです。ケース両サイドのグリップ面に合成ゴムを用い、手にフィット感ある使い心地です。上カバー、下カバ-、パネルが平面なので加工が容易です。電池ボックス無しタイプと、単3形または9V形の乾電池が格納できる電池ボックス付タイプから選べます。使用用途は、リモコン、計測器、通信機器、情報収集端末、各種実験、医療機器などです。
プラスチックケース W101×H25.4×D61mm 0.06kg JM42Kシリーズ Pactecプラスチックケース W101×H25.4×D61mm 0.06kg JM42KシリーズPactec
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。パネル付で、内部構造がシンプルです。パネルは平板形状のため加工が容易です。上下カバー組み立て部で、基板もねじ止めします。内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。別売のアクセサリーとして、携帯に便利なリストストラップを用意しています。
プラスチックケース W101.6×H53.5×D190.5mm 0.16kg HPLSKシリーズ Pactecプラスチックケース W101.6×H53.5×D190.5mm 0.16kg HPLSKシリーズPactec
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPLSKシリーズは電池ボックス無し、HPLSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース W61×H25.5×D96.5mm 0.054kg HM-9VBKシリーズ Pactecプラスチックケース W61×H25.5×D96.5mm 0.054kg HM-9VBKシリーズPactec
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HMKシリーズは電池ボックス無し、HMシリーズは電池ボックス有りタイプです。フロントパネル付で、内部構造がシンプルです。パネルは平板形状のため加工が容易です。上下カバー組み立て部で、基板もねじ止めします。内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース W60.3×H22.9×D96.5mm HMKシリーズ Pactecプラスチックケース W60.3×H22.9×D96.5mm HMKシリーズPactec
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HMKシリーズは電池ボックス無し、HMシリーズは電池ボックス有りタイプです。フロントパネル付で、内部構造がシンプルです。パネルは平板形状のため加工が容易です。上下カバー組み立て部で、基板もねじ止めします。内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース W91.5×H53×D146.1mm 0.13kg HPS-9VBKシリーズ Pactecプラスチックケース W91.5×H53×D146.1mm 0.13kg HPS-9VBKシリーズPactec
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPSKシリーズは電池ボックス無し、HPSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース W101.6×H28.9×D190.5mm HPLKシリーズ Pactecプラスチックケース W101.6×H28.9×D190.5mm HPLKシリーズPactec
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HPLKシリーズは電池ボックス無し、HPLシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース W154.5×H63.5×D158.9mm 0.31kg CM6-225Kシリーズ Pactecプラスチックケース W154.5×H63.5×D158.9mm 0.31kg CM6-225KシリーズPactec
5,698税込6,268
1個
33日以内出荷
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.comUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60HzStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbookディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供ブラック仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3StarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMIスペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応解像度3840×2160(4K)オーディオ機能7.1ch保証期間3年間動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)幅(mm)22ケーブル種類スタンダード変換タイプオス - オス仕様帯域幅:HBR3
内蔵分銅付き分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)内蔵分銅付き分析天びんA&D(エー・アンド・デイ)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒
防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
88,980税込97,878
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト StarTech.comUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイトStarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbookディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル長さ(mm)1800ホワイト高さ(mm)10質量(g)53出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応StarTech.com
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebookアダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブルディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.comUSB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlashStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適シルバー&ブラック長さ(mm)68幅(mm)64質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)内蔵分銅付き汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ:真珠計量用単位)、DS(比重)
防塵・防水型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水型汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)
67,980税込74,778
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
PanzerGlass - Screen Protector for Surface Go 3/2/1 PanzerGlassPanzerGlass - Screen Protector for Surface Go 3/2/1PanzerGlass
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
Microsoft Surface GoおよびGo 2/Go 3の究極の画面保護。PanzerGlassTM画面プロテクターは、フラットな強化ガラスでできており、デバイスの前面全体を覆っています。ガラスは完全なシリコーン接着剤を備えており、画面とデバイスに完全に一致するように注意深く最適化されています。 PanzerGlassのSurface Goスクリーンプロテクターは、ダブル強化ガラス・PETフィルムを使用した独自の4層構造を採用。 Surface Goの端から端まで覆い、端末の全面を保護します。簡単に取り付けることができ、最大限の保護性能を提供します。
対応機種Surface Go 3/2/1質量(g)186寸法(cm)24.1×17×0.1対応インチサイズ10.5
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz StarTech.comUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60HzStarTech.com
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbookディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1800ブラック高さ(mm)10質量(g)49ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)分析天びんA&D(エー・アンド・デイ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)計量皿寸法(mm)Φ90表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発質量(kg)約8.3タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)270湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316