カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「padp-16v-1-s」の検索結果

JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 PADP-16V-1-S
JST(日本圧着端子製造)¥249税込¥2741袋(5個)当日出荷仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。長さ(mm)18幅(mm)10ピッチ(mm)2極数16シリーズPADP材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート