カテゴリ

  • 作業工具(367)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 電動工具(7)
  • 機構部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(51)
  • エスコ(32)
  • KNIPEX(クニペックス)(23)
  • MCC(松阪鉄工所)(22)
  • MASTERTOOL(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • SK11(16)
  • RS PRO(16)
  • REX(レッキス工業)(14)
  • トップ工業(13)
  • 室本鉄工(10)
  • VICTOR(花園工具)(9)
  • 未来工業(9)
  • DeniMan(9)
  • カクダイ(8)
  • ミヤコ(8)
  • 大見工業(7)
  • Virax(7)
  • SK(新潟精機)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「paipukatta」の検索結果

414件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • 塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ

    塩ビカッター V字刃タイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
    用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
  • 塩ビカッター スーパーツール

    塩ビカッター

    スーパーツール(14件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
    用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
  • 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッター

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
    トラスコ品番342-8303全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37
  • 塩ビカッター HIT(ヒット)

    塩ビカッター

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
    全長(mm)235質量(g)385切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • フレポリカッター スーパーツール

    フレポリカッター

    スーパーツール(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
    トラスコ品番321-6489材質アルミ合金質量(g)155仕上シャンパンゴールド焼付塗装切断能力(Φmm)Φ38以下
  • パイプカッタ REX(レッキス工業)

    パイプカッタ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れている。
    用途鋼管の切断種別パイプカッタ
  • 91140 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット)

    91140 チェーンパイプカッター

    SIGNET(シグネット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています 厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
    材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼全長(mm)340チェーン長(mm)330切断能力(Φmm)20~90材質(刃)SUJ2
  • 塩ビパイプカッタ 室本鉄工

    塩ビパイプカッタ

    室本鉄工
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
    用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。トラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm適合替刃・カッターP18Z
  • 塩ビ管カッター (Φ42,60用) フジ矢

    塩ビ管カッター (Φ42,60用)

    フジ矢
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1丁
    当日出荷
    ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
    用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
  • 塩ビ管カッター E-Value

    塩ビ管カッター

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
    用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
  • 樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂カッタ37

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
    トラスコ品番408-8123全長(mm)210質量(g)170切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで
  • 替刃 塩ビカッター V型刃用 モノタロウ

    替刃 塩ビカッター V型刃用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    当日出荷
    適合MV-45材質炭素工具鋼(SK5)
  • パイプカッター カクダイ

    パイプカッター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
    材質アルミダイカスト、ステンレス使用範囲(mm)4~32アズワン品番64-6497-44
  • 塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan

    塩ビ管カッター Wワンタッチ式

    DeniMan(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
    用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
  • フレキ管カッター TRUSCO

    フレキ管カッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
    用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)トラスコ品番488-8626全長(mm)210質量(g)195切断能力(mm)0~38
  • 単管カッタ MCC(松阪鉄工所)

    単管カッタ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
    全長(mm)500質量(kg)2.5切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5
  • プラス ドレンパイプカッター VICTOR(花園工具)

    プラス ドレンパイプカッター

    VICTOR(花園工具)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1丁
    当日出荷
    空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。 極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。 対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。 切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。
    用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に材質アルミダイカスト
  • BEST パイプカッター ベストツール

    BEST パイプカッター

    ベストツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
  • エンビカッター BIGMAN(ビッグマン)

    エンビカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で 楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。 パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり 小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、 外径42mmまでのパイプを切断することができます。
    用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に質量(g)390寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35切断可能 外径(Φmm)42
  • BEST 単管カッター ベストツール

    BEST 単管カッター

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥4,588税込¥5,047
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
    トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
  • 強化ガスホースカッター HIT(ヒット)

    強化ガスホースカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1丁
    当日出荷
    据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
  • プリカカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    プリカカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式
    材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37アズワン品番65-2055-72
  • Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) エスコ

    Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥20,800税込¥22,880
    1個
    翌日出荷
    大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
    エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
  • 廃棄物パイプカッター コジット

    廃棄物パイプカッター

    コジット
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルに挟んでくるくるまわしてスパッ! 物干し、パイプベッド、ハンガーラックをカットして不燃ゴミに
    材質本体:アルミニウム合金、刃:高炭素クロム軸受鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)約255
  • パイプカッター REX(レッキス工業)

    パイプカッター

    REX(レッキス工業)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    狭い場所で威力を発揮します。切れ味・耐久性に優れています。
    用途鋼管の切断。
  • 単管カッタ SSPOWER

    単管カッタ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
    用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。切断可能 外径(Φmm)16-50
  • コルゲートパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    コルゲートパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
    用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)74切断能力(Φmm)13~32
  • チェーンパイプカッター GRIP-ON TOOLS S.A

    チェーンパイプカッター

    GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    材質鍛鋼、エポキシ樹脂くわえられる管径(Φmm)15-75チェーン長さ(cm)38
  • BEST パイプカッター ミニ ベストツール

    BEST パイプカッター ミニ

    ベストツール
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
  • エンビカッター WIZ'A

    エンビカッター

    WIZ'A
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング)色シルバー/ブラック材質(刃)SK5(テフロンコーティング)
  • フレキシブルカッタ 室本鉄工

    フレキシブルカッタ

    室本鉄工
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
    種別カッター
  • パイプカッター(3枚刃) エスコ

    パイプカッター(3枚刃)

    エスコ
    ¥134,000税込¥147,400
    1個
    当日出荷
    360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
    仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
  • パイプカッター(1枚刃) エスコ

    パイプカッター(1枚刃)

    エスコ
    ¥89,800税込¥98,780
    1個
    当日出荷
    2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
    仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
  • 内径パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    内径パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
  • パイプカッター カクダイ

    パイプカッター

    カクダイ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブデン管、メタカポリなどの切断用
    材質アルミ、高速度鋼アズワン品番64-6495-94適合管外径(Φmm)3~41
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
    用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。付属品替刃1枚全長(mm)260品番バリ取り部品:9039-02V02質量(g)375切断能力(Φmm)6-35材質(刃)高品質ボールベアリング鋼材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属アズワン品番65-0302-84適合替刃品番:9039-02V01
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
    用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)4-20材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-82適合替刃品番:9029-01
  • Cスタイルカッター C34 RIDGID(日本エマソン)

    Cスタイルカッター C34

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
    質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23適合替刃標準:57028(E-3410)
  • カットマン RB50 REX(レッキス工業)

    カットマン RB50

    REX(レッキス工業)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。
    用途鋼管用トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ切断能力1/2~2inch(21~61mm)