カテゴリ
- 作業工具(367)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 電動工具(7)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- RIDGID(日本エマソン)(51)
- エスコ(32)
- KNIPEX(クニペックス)(23)
- MCC(松阪鉄工所)(22)
- MASTERTOOL(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- SK11(16)
- RS PRO(16)
- REX(レッキス工業)(14)
- トップ工業(13)
- 室本鉄工(10)
- VICTOR(花園工具)(9)
- 未来工業(9)
- DeniMan(9)
- カクダイ(8)
- ミヤコ(8)
- 大見工業(7)
- Virax(7)
- SK(新潟精機)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
再生紙使用マーク適合(1)
「paipukatta」の検索結果

エンビカッタ
MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
塩ビカッター V字刃タイプ
(41件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
塩ビカッター
スーパーツール(14件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
樹脂チューブカッター
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式トラスコ品番342-8303全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37
91140 チェーンパイプカッター
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています 厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼全長(mm)340チェーン長(mm)330切断能力(Φmm)20~90材質(刃)SUJ2
塩ビパイプカッタ
室本鉄工¥6,498税込¥7,1481個当日出荷硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。トラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm適合替刃・カッターP18Z
塩ビ管カッター (Φ42,60用)
フジ矢¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
塩ビ管カッター
E-Value(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
塩ビ管カッター Wワンタッチ式
DeniMan(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
プラス ドレンパイプカッター
VICTOR(花園工具)¥8,498~税込¥9,348~1丁当日出荷空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。 極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。 対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。 切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に材質アルミダイカスト
BEST パイプカッター
ベストツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
強化ガスホースカッター
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
エンビカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で 楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。 パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり 小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、 外径42mmまでのパイプを切断することができます。用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に質量(g)390寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35切断可能 外径(Φmm)42
BEST 単管カッター
ベストツール(1件のレビュー)¥4,588税込¥5,0471個当日出荷アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
プリカカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37アズワン品番65-2055-72
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
エスコ(1件のレビュー)¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
廃棄物パイプカッター
コジット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドルに挟んでくるくるまわしてスパッ! 物干し、パイプベッド、ハンガーラックをカットして不燃ゴミに材質本体:アルミニウム合金、刃:高炭素クロム軸受鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)約255
コルゲートパイプカッター
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)74切断能力(Φmm)13~32
BEST パイプカッター ミニ
ベストツール¥739税込¥8131個当日出荷特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
エンビカッター
WIZ'A¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング)色シルバー/ブラック材質(刃)SK5(テフロンコーティング)
パイプカッター(3枚刃)
エスコ¥134,000税込¥147,4001個当日出荷360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
パイプカッター(1枚刃)
エスコ¥89,800税込¥98,7801個当日出荷2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
内径パイプカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
パイプカッター
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブデン管、メタカポリなどの切断用材質アルミ、高速度鋼アズワン品番64-6495-94適合管外径(Φmm)3~41
チェーンパイプカッター
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷材質鍛鋼、エポキシ樹脂くわえられる管径(Φmm)15-75チェーン長さ(cm)38
プリカカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。用途プリカチューブの切断に。トラスコ品番384-6143材質アルミダイカスト、工具鋼、樹脂全長(mm)280切断能力(mm)57適合替刃MPL-PX55
パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。付属品替刃1枚全長(mm)260品番バリ取り部品:9039-02V02質量(g)375切断能力(Φmm)6-35材質(刃)高品質ボールベアリング鋼材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属アズワン品番65-0302-84適合替刃品番:9039-02V01
パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)4-20材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-82適合替刃品番:9029-01
Cスタイルカッター C34
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23適合替刃標準:57028(E-3410)