カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 変圧器/トランス(4)
  • 防犯用品(21)
  • 制御機器(12)
  • 作業服(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(8)
  • 事務用品(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pal-1」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太筆 紅雲 あかしや

    太筆 紅雲

    あかしや
    479税込527
    1本
    当日出荷
    この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
    材質(毛)馬尾脇毛、羊毛、狸毛寸法(Φ×mm)13×251
  • 太筆 桂林 あかしや

    太筆 桂林

    あかしや
    719税込791
    1本
    当日出荷
    この筆は入門から一歩進んで書道教室、趣味の書道等で使う中級者用の筆です。特に鋭く力強い線の表現に適しています。
    材質(毛)馬尾脇毛、羊毛、狸毛寸法(Φ×mm)13×268
  • 太筆 楽山 あかしや

    太筆 楽山

    あかしや
    569税込626
    1本
    当日出荷
    この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。ほどよい弾力があり、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
    材質(毛)羊毛、馬尾脇毛、狸毛寸法(Φ×mm)12×251
  • ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • マルチラベル用紙 オーム電機

    マルチラベル用紙

    オーム電機
    829税込912
    1セット(20個)
    当日出荷
    宛名や表示用ラベルづくりを!(粘着ラベル・糊付き)インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などにお使いいただけます。12面 標準タイプ
    用途染料・顔料インクに対応しています。サイズA4ラベルサイズ(mm)83.8×42.3面付12面片数240片
  • オートグリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートグリッププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
    種類グリッププライヤ
  • エリアアルミ線1000M アポロ

    エリアアルミ線1000M

    アポロ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • 海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機

    海外用 変圧器 PALシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
  • 太筆 千里 あかしや

    太筆 千里

    あかしや
    479税込527
    1本
    翌々日出荷
    この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
    材質(毛)馬尾脇毛、羊毛寸法(Φ×mm)13×243
  • PALシリーズ ミラック光学

    PALシリーズ

    ミラック光学
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    レンズに取り付け、光軸を曲げられます。
  • 国内用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機

    国内用 変圧器 PALシリーズ

    スワロー電機
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    付属品入力コード 1.3m入力電圧(V)AC100保護機能ノーヒューズブレーカー
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター

    篠原電機
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様付属アダプター材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ CTPA NTKカッティングツールズ

    ホルダ CTPA

    NTKカッティングツールズ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°寸法L2(mm)-最大突切り径(mm)16寸法f(mm)0
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)152×156ホース長さ(m)5
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)126×130ホース長さ(m)5
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)101×105ホース長さ(m)5
  • タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PALタイプ

    タイガースポリマー
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ラミネートアルミ箔長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • ミニポケットアルバム ナカバヤシ

    ミニポケットアルバム

    ナカバヤシ
    269税込296
    1冊
    3日以内出荷
    思い出を鮮やかに彩る、POPなカラーのセット(ツヤ表紙)カラフル3色セット(レッド・ブ ル ー・イ エ ロ ー )
    カラフル質量(g)90タイプステッチャー綴式収納サイズL2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×140×10台紙L判2段ポケット台紙 24枚/冊収納枚数(枚)(1冊あたり)L判24表紙仕様コートボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外用トランス 日動工業

    海外用トランス

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から25日以内出荷
    使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。
    出力電圧AC100V
  • ミニポケットアルバム ナカバヤシ

    ミニポケットアルバム

    ナカバヤシ
    269税込296
    1冊
    3日以内出荷
    男性も使いやすい、落ち着いたモノトーンカラーのセット (マット表紙)モノトーン 3色セット(ホワイト・グレー・ブラック)
    モノトーン質量(g)90タイプステッチャー綴式収納サイズL2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×140×10台紙L判2段ポケット台紙 24枚/冊収納枚数(枚)(1冊あたり)L判24表紙仕様コートボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耳かけ型  ホワイト& ルビーピンク HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    耳かけ型 ホワイト& ルビーピンク HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
    型式オープンエアー型ホワイト&ルビーピンク質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
  • 耳かけ型  ホワイト& パールホワイト HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    耳かけ型 ホワイト& パールホワイト HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
    型式オープンエアー型ホワイト&パールホワイト質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
  • 耳かけ型  ガーネットレッド HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    耳かけ型 ガーネットレッド HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
    型式オープンエアー型ガーネットレッド質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
  • 耳かけ型  ルビーピンク HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    耳かけ型 ルビーピンク HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
    型式オープンエアー型ルビーピンク質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
  • 耳かけ型  パールホワイト HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    耳かけ型 パールホワイト HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
    型式オープンエアー型パールホワイト質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
  • 耳かけ型  エメラルドグリーン HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    耳かけ型 エメラルドグリーン HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
    型式オープンエアー型エメラルドグリーン質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
  • 耳かけ型  ムーンストーンシルバー HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    耳かけ型 ムーンストーンシルバー HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
    型式オープンエアー型ムーンストーンシルバー質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
  • 洗面器用 排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    洗面器用 排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状Pトラップ
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • 耳かけ型  シトリンイエロー HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    耳かけ型 シトリンイエロー HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
    型式オープンエアー型シトリンイエロー質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
  • ホルダ NTKカッティングツールズ

    ホルダ

    NTKカッティングツールズ
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
  • 女性用パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    女性用パンツ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
  • 女性用パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    女性用パンツ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
  • [ストレート]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    [ストレート]パンツ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
    ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたストレートパンツしなやかさと伸縮性の高さが特長です。ウエストや太もも部分はゆったりシルエットでウエストはヨークベルトで腹部の締め付けを軽減できます
    用途接客・オフィス事務向けブラック混率(%)エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%)股下(cm)84性別女性用
  • [ストレート]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    [ストレート]パンツ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    しなやかで軽い定番ストライプのニット。センタープレスが入っており、ベーシックながらもきちんとした印象のストレートパンツ
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)オルタニット・ストライプ(ポリエステル100%)股下(cm)84性別女性用
  • [ストレート]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    [ストレート]パンツ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のストレートパンツ。パンツのベルト裏には可愛いハートのすべり止めが付いています。裏地は通気性がよいメッシュ裏地を使用しています
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)股下(cm)84性別女性用
  • パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    パンツ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    人気の美BODYシリーズ商品。ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄です。上質ウールによる仕立て映えと、ソフトでしっとりとした風合いが特徴です。
    用途接客・オフィス事務向け黒系混率(%)ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)股下(cm)84性別女性用
  • パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    パンツ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    太細ラインを表現した黒のシャドーストライプ柄で、上品な光沢感が特徴。ウエストベルト裏部分には可愛いハートマークの滑り止めが付いています。
    用途接客・オフィス事務向け黒系混率(%)グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)股下(cm)84性別女性用
  • パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    パンツ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷
    高機能ニット素材の夏用パンツです。軽量でソフト感のある素材を使用しているのできれいなシルエットが特長です。ストレッチウエスト、両脇にポケット、ベルト裏に滑り止めテープ付き。きちんと感のあるブラックと夏らしいネイビーの2色展開で、コーディネートの幅が広がります。
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)ドライアイス(R)・ニット(ポリエステル100%)股下(cm)65性別女性用
変圧器/トランスカテゴリ