カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「palr」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PALR-04VF JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PALR-04VF

    JST(日本圧着端子製造)
    679税込747
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。長さ(mm)13.4幅(mm)6.3ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PALコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 PALR-02VF JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 PALR-02VF

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(50個)
    当日出荷
    長さ(mm)9.4幅(mm)6.3ピッチ(mm)2極数2シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PALコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 PALR-06VF JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 PALR-06VF

    JST(日本圧着端子製造)
    929税込1,022
    1袋(50個)
    当日出荷
    長さ(mm)17.4幅(mm)6.3ピッチ(mm)2極数6シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PALコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PALR-05VF JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PALR-05VF

    JST(日本圧着端子製造)
    879税込967
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。長さ(mm)15.4幅(mm)6.3ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PALコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    16,980税込18,678
    1パック(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ] Metrol(メトロール)

    エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ]

    Metrol(メトロール)
    51,980税込57,178
    1個
    17日以内出荷
    エアマイクロセンサDPAシリーズは、ワークと治具の「密着確認」が可能な空圧式の高精度センサです。 エアを使用できる環境下であれば、「有り無し確認」だけでなく繰返し精度±0.5μmで「密着確認(浮き)」も同時に確認することが可能。 着座不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生防止を実現します。 精密ワークのクランプ・半導体製造プロセス・搬送ラインなど自動化が進む加工プロセスで導入されています。 ±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知 IP67クーラント保護構造で工作機械内に、センサの設置が可能 エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上 マスタ設定が簡単。 自己診断機能付き。 製造工程の段階で、加工不良の発生を防止
    用途エンジン部品加工時の着座確認、表面の粗いダイカストの着座確認に最適 シャンクの密着確認、タイヤ用金型加工時の密着確認に最適 CNC旋盤の加工原点出し、油圧プレス加工時の型の密着確認に最適種類検出機器使用温度範囲(℃)0~60 (結露ないこと)ケーブル長(m)標準3使用圧力(MPa)設定圧:0.15~0.2電源電圧(V)DC24±10% 消費電流50mA 以下ケーブル耐油性16芯Φ5.5、AWG28相当検出方法着座確認応答速度0.8秒(推奨エアノズル使用時/チューブ長1.5mにて)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ
  • エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 Metrol(メトロール)

    エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】

    Metrol(メトロール)
    55,980税込61,578
    1個
    17日以内出荷
    空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
    仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:80~350μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5
  • 乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
    タイプ単3本数30本保存期間(年)10
  • FAXインクリボン ELPA

    FAXインクリボン

    ELPA(2件のレビュー)
    626税込689
    1本ほか
    当日出荷
    適合機種:シャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅220mm×長さ30m+3m 1本入
    幅(mm)220サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚適合機種メーカーシャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050
  • 天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形空気清浄機 換気機能付

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
    仕様局所換気専用質量(kg)6.5
  • 曲線型アルミケース ALRシリーズ タカチ電機工業

    曲線型アルミケース ALRシリーズ

    タカチ電機工業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。 デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております。 ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787アズワン品番65-7484-77
  • QSFP+モジュール/Palo Alto Networks 40GBASE-LR4互換/40GBASE-LR4/光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Palo Alto Networks 40GBASE-LR4互換/40GBASE-LR4/光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    Palo Alto Networks 40GBASE-LR4互換QSFP+モジュール:互換性のあるPalo Alto Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Palo Alto Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic

    SPARKFUN
    7,798税込8,578
    1個
    33日以内出荷
    Description。Get with the times, already! This SparkFun Real Time Clock(RTC)Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-1805 chipset. The RTC is ultra-low power(running at only about 22nA in its lowest power setting)so it can use a supercapacitor for backup power instead of a normal battery. This means you get plenty of charge and discharge cycles without any degradation to the "battery." To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This RTC module's built in RV-1805 has not one, but two internal oscillators:a 32.768kHz tuning fork crystal and a low power RC based oscillator and can automatically switch between the two using the more precise crystal to correct the RC oscillator every few minutes. This feature allows the module to maintain a very accurate date and time with the worst case being +/- about three minutes over a year. The RV-1805 also has a built in trickle charger so as soon as the RTC is connected to power the it will be fully charged in under 10 minutes and has the ability to switch power to other systems allowing it to directly turn on or off a power hungry device such as a microcontroller or RF engine.。There is also the option to add a battery to the board if the supercapacitor just isn't going keep your project powered long enough(keep in mind, the supercap can hypothetically make the board keep time for around 35 days), you can solder on an external battery. That means you can let board sit with no power or connection to the outside world and the current hour/minute/second/date will be maintained.。Note:。The I2C address of the RV-1805 is 0x69 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple RV-1805 sensors on a single bus. If you need to use more than one RV-1805 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the RV-1805 Real Time Clock Module Guide。Features。Operating Voltage(Startup):1.6V - 3.6V。Operating Voltage(Timekeeping):1.5V - 3.6V。Operating Temperature:-40℃ - 85℃。Time Accuracy:±2.0 ppm。Current Consumption:22nA(Typ.)。I2C Address:0xD2。Supercapacitor for Backup Power。2x Internal Oscillators。2x Qwiic Connectors
    アズワン品番67-0420-02
  • SparkFun Thermocouple Breakout - MAX31855K SPARKFUN

    SparkFun Thermocouple Breakout - MAX31855K

    SPARKFUN
    6,198税込6,818
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun MAX31855K Thermocouple Breakout is a simple 14-bit resolution, SPI-compatible, serial interface thermocouple digitizer that makes reading a wide range of temperatures possible. A thermocouple works by taking two wires made of dissimilar metals, connecting them at the two ends, and making a temperature gradient between one end and the other(a 'hot' end and a 'cold' one). Once this is achieved, a voltage potential is formed and current flows. The SparkFun Thermocouple Breakout takes a standard Type-K thermocouple in one end, digitizes the temperature measured and sends that data out the other end via a SPI interface, thereby interpreting the data and translating it for you to read!。With the SparkFun Thermocouple Breakout, the thermocouple's hot junction can be read from -200℃ to +700℃ with an accuracy of ±2℃ while the cold junction, inside the MAX31855K, can only range from -20℃ to +85℃ while maintaining ±2℃ accuracy. The MAX31855K constantly measures the temperature of the cold junction using an internal temperature-sensing diode. The MAX31855K requires a power source from +3.0V to +3.6V(+3.0V nominal)and only draws 1.5mA maximum.。The Thermocouple Breakout is designed to accept a standard thermocouple connector, for convenience and compatibility with probes you may already own. These connectors aren't necessary, and you could solder a thermocouple directly into the through-holes labeled '+' and '-'. If you decide to solder the thermocouple directly to the breakout board, it is recommended that the thermocouple be mounted for strain relief to avoid breaking the thin wires. Notches for a zip-tie or wire wrapping have been provided in the PCB opposite the header for this purpose.。Features。14-bit Resolution。SPI-Compatible, Serial Interface。-200℃ to +700℃ Temperature Reading with ±2℃ Accuracy。3.0V to 3.6V(+3.0V nominal)Required。Accepts Type-K Thermocouple
    アズワン品番67-0426-49