カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pan-20ap」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PAN-20AP(Ⅱ) エコアルミ(A)SR 日本ドライケミカル

    PAN-20AP(Ⅱ) エコアルミ(A)SR

    日本ドライケミカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    軽いから機動力アップ。優れた耐食性。リサイクルが容易。アルミニウムの優れた特性を活かしました。トンネル、工場、臨海エリアなど過酷な環境への設置にお勧めします。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約582タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40外径(Φmm)153.4ホース寸法(mm)425ガス容量(g)圧力ガス(ボンベ記号):CO2+N2 61g(D61)放射時間約22秒放射距離(20℃)3~6m薬剤量(kg)ABC粉末6.0総質量(kg)約8.8
  • ABC粉末消火器本体 加圧式 NDC

    ABC粉末消火器本体 加圧式

    NDC
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
    用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製放射距離3~6m設計標準使用期限10年
消火器・消火用品カテゴリ
関連カテゴリ