カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
    • 一体型LEDベースライト(7)
絞り込み
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(1)
電圧(V)
  • 200
  • 3~4(1)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 24.9(1)
  • 30(1)
  • 100(1,798)
  • 100~240(119)
  • 100~242(8,302)
  • 125(1)
  • 200~242(862)
  • 242(16)
  • 250(3)
  • その他(4)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panasonic led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LEDホスピタルブラケット Panasonic(パナソニック)

    LEDホスピタルブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込深枠(白)点灯部 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込深枠(白)点灯部

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)8.7色白消費電力(W)61/60/60定格電圧(V)AC100/200/242光源LED入力電流(A)0.62/0.30/0.26埋め込み寸法(mm)□600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込深枠(白)点灯部 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込深枠(白)点灯部

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)3.6色白定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)5000埋め込み寸法(mm)□350光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込乳白深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    3日以内出荷
    用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□450埋込プリズム点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□450埋込プリズム点灯部昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷
    LED□450埋込プリズム点灯部昼白色
    定格電圧(V)100、200、242器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)3.3色電球色電圧(V)100/200消費電力(W)32.7全光束(Lm)4200保護等級IP65色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)128.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35色(本体)ミディアムグレーメタリック光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    モールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)3.9電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6構造防雨型本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装)レンズアクリル樹脂周囲温度(℃)-20~35LED寿命(時間)60000パネル耐熱アクリル(マット仕上)電球の種類LED
  • iD非1600iスタイル防湿雨白色一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非1600iスタイル防湿雨白色一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG21609C、ライトバー:NNW2105GNCLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:86 、長:762 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.0取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)11.9、11.7、11.6構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.120、0.063、0.054蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:20形RoHS指令(10物質対応)対応
  • iD非2000iスタイル防湿雨白色高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非2000iスタイル防湿雨白色高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42609C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:86 、長:1380 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • iD非2000D230防湿雨白色高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非2000D230防湿雨白色高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42623C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:230 、長:1390 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • iD非2000D150防湿雨白色高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非2000D150防湿雨白色高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42615C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板製、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:150 、長:1390 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • iD非1600D130防湿雨白色一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非1600D130防湿雨白色一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG21623C、ライトバー:NNW2105GNCLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:230 、長:772 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.0取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)11.9、11.7、11.6構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.120、0.063、0.054蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:20形RoHS指令(10物質対応)対応
  • iD非1600D150防湿雨白色一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非1600D150防湿雨白色一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG21615C、ライトバー:NNW2105GNCLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:150 、長:772 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.0取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)11.9、11.7、11.6構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.120、0.063、0.054蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:20形RoHS指令(10物質対応)対応
  • iD非2000笠付150防湿雨白色高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非2000笠付150防湿雨白色高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42617C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:150 、長:1380 、高:99質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LED□450埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LED□450埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    32日以内出荷
    用途屋内用セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット質量(kg)3.9消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83~83色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.31入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239光束(Lm)6550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□450埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LED□450埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    32日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)3.9消費電力(W)46定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)電球色:2700、昼白色:5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.3入力電流(A)0.479/0.239/0.199光束(Lm)6550埋め込み寸法(mm)□450光色電球色~昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込乳白深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    32日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)8.7消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LEDユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.3定格電圧(V)100/200/242演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可