カテゴリ

  • 電気材料(169)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 制御機器(7)
  • 電動工具(2)

「panduit lan」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガードPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,490税込1,639特価
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
LANケーブル CAT5E 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル CAT5E 極細 プロ仕様PANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109質量(g)36.9使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド タックタイ(ロールタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
4,698税込5,168
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
モジュラージャック カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック カテゴリ6PANDUIT(パンドウイット)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
用途カテゴリ6通信用コネクタトラスコ品番112-7579オフホワイト種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1適合規格ジャック:1縦(mm)38.3適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線カテゴリーCat6
インチネジ #12-24x0.5 S1224-C PANDUIT(パンドウイット)インチネジ #12-24x0.5 S1224-CPANDUIT(パンドウイット)
5,798税込6,378
1袋(100個)
当日出荷
#12-24×0.5のインチネジです。 #12-24×0.5のインチネジです。
用途インチネジでの物の固定トラスコ品番148-7333質量(g)349
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス シャッターなしPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
マグネットとケーブルをまとめるための結束バンド付き。Mini-Comモジュールを取付可能。
質量(g)61.8ポート数6口数6個口
CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
用途圧着端子の圧着適合端子AWG22~AWG10までの絶縁付圧着端子トラスコ品番497-3135質量(g)771
LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTLPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポートPANDUIT(パンドウイット)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット種類カテゴリ6Aトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線タイプ熱可塑性仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
869税込956
1本ほか
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です
用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
パッチコードロック(LANケーブルロック) PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック(LANケーブルロック)PANDUIT(パンドウイット)
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷
ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。
用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。付属品専用工具×1個材質ポリカーボネート幅(mm)13.9高さ(mm)18.7奥行(mm)19.6
カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1セット(100個)
当日出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
カテゴリ5E モジュラプラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラプラグPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
規格カテゴリ5e
モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具セットPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1箱(100個)
当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5eトラスコ品番469-5178質量(g)261
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様AWG22~26の単線または撚り線種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具 PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具PANDUIT(パンドウイット)
579税込637
1個
当日出荷
パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。
用途パッチコードロック用専用工具トラスコ品番194-9221材質ナイロン(グラスファイバ強化)質量(g)140
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JJアダプタPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格カテゴリ6質量(g)9
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応PANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
カテゴリ6JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット規格CAT6付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。
用途かんたん成端モジュラープラグの成端工具トラスコ品番148-7200適合機種FP6X88MTG、FP6X88MTG-X質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60