カテゴリ

  • 電気材料(120)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)

「panduit lan」の検索結果

167件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
  • モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ カテゴリー5e

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
    トラスコ品番451-6168質量(g)170種類カテゴリー5e使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
  • カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
    トラスコ品番496-2842質量(g)513規格カテゴリ6
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
    用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109色白質量(g)36.9種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8101
  • RJ45カテ5Eプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45カテ5Eプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(50個)
    当日出荷
    カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
    用途ケーブルと機器の接続トラスコ品番469-5160材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)111規格カテゴリ5e適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
  • モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
    用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6
  • LANケーブル CAT6 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
  • カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
  • LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番148-7360色紫種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5ケーブル径(Φmm)6.00カテゴリーカテゴリ6
  • LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番818-0836材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ、色青種類UTP全長(m)1ケーブル長(m)1コネクタありケーブル径(Φmm)6
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)4.7仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6A構造単線ケーブルスリム結線方式T568B導体単線結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28AWGケーブルサイズ(AWG)28
  • パッチコードロック(LANケーブルロック) PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。
    用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。付属品専用工具×1個材質ポリカーボネート幅(mm)13.9高さ(mm)18.7奥行(mm)19.6
  • LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
  • 細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0482材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC色グレー種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)5ケーブル長(m)5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E
  • LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。
    用途通信用パッチコード。トラスコ品番704-8954色緑青種類Cat 5e使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)赤 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥88,980税込¥97,878
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)黄 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥84,980税込¥93,478
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 色:黄 屋内用
  • 高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード。仕様カテゴリ5Eトラスコ品番828-1530色緑青使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)2導体24AWG撚り線ケーブル径(Φmm)7.2
  • スプリングシャッター付シールドモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    スプリングシャッター付シールドモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
    用途LAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)トラスコ品番128-0418長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)20種類CAT5e/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
    トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロン色グレー質量(g)18種類カテゴリー6使用温度範囲(℃)-10~60
  • モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具セット

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
  • 防水防じん性コネクタ PANDUIT(パンドウイット)

    防水防じん性コネクタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
    用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
  • Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    Cat6モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(100個)
    当日出荷
    部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
    用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
  • カテゴリ5E モジュラプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    規格カテゴリ5e
  • JJアダプタ(中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)

    JJアダプタ(中継用ジャック)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    質量(g)9種類カテゴリー6
  • カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
    トラスコ品番469-5178質量(g)261規格カテゴリ5e
  • カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6JJアダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    質量(g)9規格カテゴリ6
  • モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です
    用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162セット内容本体のみ
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。
    用途パッチコードロック用専用工具トラスコ品番194-9221材質ナイロン(グラスファイバ強化)色黒質量(g)140