カテゴリ
- 電気材料(9)
- ケーブルタイ/結束バンド(9)
絞り込み
長さ(mm)
- 102
- 99(14)
- 122(4)
- 132(4)
- 140(4)
- 142(16)
- 152(4)
- 155(6)
- 157(4)
- 160(7)
- 188(18)
- 201(9)
- 203(23)
- 290(6)
- 292(13)
- 300(9)
- 305(14)
- 368(18)
- 376(9)
- 457(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(2)
グレー(1)
パープル(1)
ブラウン(4)
ブラック(5)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
特性
- 耐候(3)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 難燃(2)
材質
- ステンレス(1)
- ナイロン(6)
- フッ素樹脂(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(9)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
PANDUIT(パンドウイット)
「panduit」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥569税込¥6261袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85





+3
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥3,398税込¥3,7381袋当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
ストライプナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥879税込¥9671袋(50本)当日出荷柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ナイロン結束バンド 難燃性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498税込¥7,1481袋当日出荷から95日以内出荷難燃性のナイロン結束バンドです。用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(10000本)当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷から30日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内