カテゴリ
- 電気材料(4)
- ケーブルタイ/結束バンド(4)
絞り込み
長さ(mm)
- 122
- 99(14)
- 102(8)
- 132(4)
- 140(4)
- 142(16)
- 152(4)
- 155(6)
- 157(4)
- 160(7)
- 188(18)
- 201(8)
- 203(23)
- 290(6)
- 292(13)
- 300(9)
- 305(14)
- 368(18)
- 376(9)
- 457(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(2)
ブラウン(2)
ブラック(2)
特性
- 耐候(2)
材質
- ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(4)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
PANDUIT(パンドウイット)
「panduit」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781箱(2000本)当日出荷から95日以内出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋当日出荷から20日以内出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内