カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • ケーブルタイ/結束バンド(16)
絞り込み
長さ(mm)
  • 142
  • 99(14)
  • 102(9)
  • 122(4)
  • 132(4)
  • 140(4)
  • 152(4)
  • 155(6)
  • 157(4)
  • 160(7)
  • 188(18)
  • 201(9)
  • 203(23)
  • 290(6)
  • 292(13)
  • 300(9)
  • 305(14)
  • 368(19)
  • 376(9)
  • 457(7)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐薬品(2)
材質
  • ナイロン(11)
  • ポリプロピレン(3)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(15)
最高使用温度(℃)
  • 85(10)
  • 100(1)
  • 115(4)
85・100・115
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
PANDUIT(パンドウイット)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panduit」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
  • 結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン612特性耐候性、耐塩化亜鉛性
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1袋(1000本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色緑使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(1000本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束長さ(mm)142色ナチュラル最大結束径(Φmm)35規格品UL規格品、CSA規格品
  • エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)

    エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥83,980税込¥92,378
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
    用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
  • コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)

    コンタータイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(10000本)
    30日以内出荷