カテゴリ
- 電気材料(6)
- ケーブルタイ/結束バンド(6)
絞り込み
長さ(mm)
- 155
- 99(14)
- 102(8)
- 122(4)
- 132(4)
- 140(4)
- 142(16)
- 152(4)
- 157(4)
- 160(7)
- 188(18)
- 201(8)
- 203(23)
- 290(6)
- 292(13)
- 300(9)
- 305(14)
- 368(18)
- 376(9)
- 457(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(3)
グリーン(1)
ブラウン(3)
ブラック(2)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱(2)
材質
- ステンレス(1)
- ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(6)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
PANDUIT(パンドウイット)
「panduit」の検索結果

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥699税込¥7691袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85





+3
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥4,398税込¥4,8381袋当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
ネジ止めタイプ結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498税込¥2,7481袋(100本)当日出荷電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。仕様ねじ止めタイプ色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980税込¥27,4781箱(5000本)当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781箱(5000本)当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(5000本)当日出荷から30日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内