カテゴリ
- 電気材料(4)
- ケーブルタイ/結束バンド(4)
絞り込み
長さ(mm)
- 157
- 99(14)
- 102(9)
- 122(4)
- 132(4)
- 140(4)
- 142(16)
- 152(4)
- 155(6)
- 160(7)
- 188(18)
- 201(9)
- 203(23)
- 290(6)
- 292(13)
- 300(9)
- 305(14)
- 368(18)
- 376(9)
- 457(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ホワイト(1)
特性
- 耐候(3)
材質
- ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(4)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
- 115(1)
85・115
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
PANDUIT(パンドウイット)
「panduit」の検索結果

ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(100本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候