カテゴリ
- 電気材料(7)
- ケーブルタイ/結束バンド(7)
絞り込み
長さ(mm)
- 160
- 99(14)
- 102(9)
- 122(4)
- 132(4)
- 140(4)
- 142(16)
- 152(4)
- 155(6)
- 157(4)
- 188(18)
- 201(9)
- 203(23)
- 290(6)
- 292(13)
- 300(9)
- 305(14)
- 368(18)
- 376(9)
- 457(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(3)
ブラウン(3)
ブラック(3)
特性
- 耐候(3)
- 耐熱(1)
材質
- ステンレス(1)
- ナイロン(6)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(2)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
PANDUIT(パンドウイット)
「panduit」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85





+3
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(10000本)当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷から翌々日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥229,800税込¥252,7801箱(10000本)当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋当日出荷から30日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内