カテゴリ
- 電気材料(15)
- ケーブルタイ/結束バンド(15)
絞り込み
長さ(mm)
- 99
- 102(9)
- 122(4)
- 132(4)
- 140(4)
- 142(16)
- 152(4)
- 155(6)
- 157(4)
- 160(7)
- 188(18)
- 201(9)
- 203(23)
- 290(6)
- 292(13)
- 300(9)
- 305(14)
- 368(19)
- 376(9)
- 457(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(2)
グリーン(2)
グレー(1)
パープル(1)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(1)
特性
- 耐候(3)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
材質
- ナイロン(11)
- ポリプロピレン(3)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(14)
最高使用温度(℃)
- 85(9)
- 100(1)
- 115(5)
85・100・115
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(15)
PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「panduit」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(100本)当日出荷金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498税込¥7,1481袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
ナイロン結束バンド オレンジ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698税込¥4,0681袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 白
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698税込¥4,0681袋(1000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298税込¥3,6281袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄
PANDUIT(パンドウイット)¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷から30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥61,980税込¥68,1781箱(10袋×1000本)23日以内出荷耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。適合屋内用トラスコ品番267-9588材質耐熱性ナイロン6.6長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性