カテゴリ
- 電気材料(1)
- ケーブルタイ/結束バンド(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 6100(1)
色
ブラック(1)
最高使用温度(℃)
- 104
- 49(5)
- 50(9)
- 75(2)
- 80(4)
- 85(76)
- 93(5)
- 100(5)
- 105(2)
- 115(30)
- 140(6)
- 150(4)
- 260(3)
- 538(34)
- -18~104(2)
- -29~82(1)
- -40~93(1)
- -40~135(1)
- -54~135(1)
- -60~170(1)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
「panduit」の検索結果

タックテープ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500税込¥3,8501巻(6.1m)当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。用途電源ケーブル固定、結束。色黒質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン