カテゴリ

  • 電気材料(1,090)
    • ケーブルタイ/結束バンド(220)
    • 電線保護(192)
    • モジュラープラグ(23)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(129)
    • 結束工具(58)
    • 通信専用工具(11)
    • モジュラージャック(93)
    • ラベル関連商品(85)
  • 防犯用品(35)
    • ロックアウト(34)
  • 制御機器(126)
  • パソコン/周辺機器(119)
  • 空調・照明・電設資材(68)
  • 梱包用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 99(14)
  • 102(8)
  • 122(4)
  • 132(4)
  • 140(4)
  • 142(16)
  • 152(4)
  • 155(6)
  • 157(4)
  • 160(7)
  • 188(18)
  • 201(8)
  • 203(22)
  • 290(6)
  • 292(13)
  • 300(9)
  • 305(14)
  • 368(18)
  • 376(9)
  • 457(7)
色
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(47)
  • 色オレンジ(29)
  • 色クリア(60)
  • 色グリーン(43)
  • 色グレー(45)
  • 色シルバー(38)
  • 色パープル(28)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(65)
  • 色ブラック(183)
  • 色ブルー(93)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(76)
  • 色レッド(65)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(4)
  • 耐候(53)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(19)
  • 耐薬品(4)
  • 耐食(10)
  • 難燃(4)
材質
  • その他(20)
  • アルミ(5)
  • ゴム(1)
  • スチール(8)
  • ステンレス(54)
  • ナイロン(219)
  • フッ素樹脂(4)
  • ポリアセタール(5)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリオレフィン(1)
  • ポリプロピレン(13)
  • 塩ビ(6)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(12)
  • 10~20未満(20)
  • 20~30未満(45)
  • 30~40未満(45)
  • 40~50未満(44)
  • 50~60未満(51)
  • 60~70未満(12)
  • 70~80未満(41)
  • 80~90未満(7)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(67)
  • 120~140未満(18)
  • 140~160未満(23)
  • 160~200未満(6)
  • 200~250未満(23)
  • 250~300未満(11)
  • 300以上(9)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,390)
  • 日本製線(1)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • Festo(2)
  • KEMET(66)
  • RS PRO(1)
  • SPARKFUN(3)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • 西日本セフティデンキ(2)
PANDUIT(パンドウイット)・日本製線・azbil(旧:山武)・Festo・KEMET・RS PRO・SPARKFUN・ミルウォーキーツール・冨士電線(東京)・西日本セフティデンキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(106)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panduit」の検索結果

1,473件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    パープル
    ブラウン
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    +4

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷
    内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
    用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
  • マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ カテゴリー5e

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
    トラスコ品番451-6168質量(g)170種類カテゴリー5e使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
    用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカータイ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100本)
    当日出荷
    マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
    用途電線名の表示。色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(25本)
    当日出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +1

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    クリア
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +2

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
  • 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)

    PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    オレンジ
    ブルー
    ホワイト

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    グレー
    ブラック
    ベージュ

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
  • 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
  • 工具レスブレーカーロック PANDUIT(パンドウイット)

    工具レスブレーカーロック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
    仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン質量(g)45
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
    材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
  • 結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +1

    結束バンド タックタイ(定尺タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10本)
    当日出荷
    コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
  • 配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)

    配線止め具 クリンチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(25個)
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    用途配線の固定。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
    用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
  • 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1丁
    当日出荷
    常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    ブラック

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具セット

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
  • カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
    トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロン色グレー質量(g)18種類カテゴリー6使用温度範囲(℃)-10~60
  • メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)

    メタルマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    欠品中
    ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
    用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。トラスコ品番438-2579材質アルミニウム色アルミ質量(g)77寸法A(mm)25.4寸法D(mm)5.4寸法E(mm)0.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用箇所屋内・屋外最大静荷重(g)4540質量(g/袋)77使用ねじM5
  • ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用掛け金

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
    用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(4本)ほか
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。色黒長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
  • タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト

    タイアンカー 耐候性ナイロン66

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    束線に対して平行または、垂直に使用できます。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。長さ(mm)19.0幅(mm)9.5高さ(mm)5.0寸法A(mm)19.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +1

    結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷
    LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
  • ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質ステンレス(SUS304)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
  • スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド リール

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷
    金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)色黒使用温度範囲(℃)-59~85