カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • ケーブルタイ/結束バンド(4)
絞り込み
長さ(mm)
  • 50.8(1)
  • 63.5(2)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
  • その他(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ナイロン(2)
  • 塩ビ(2)
最高使用温度(℃)
  • 80
  • 49(5)
  • 50(9)
  • 75(2)
  • 85(76)
  • 93(5)
  • 100(5)
  • 104(1)
  • 105(2)
  • 115(30)
  • 140(6)
  • 150(4)
  • 260(3)
  • 538(34)
  • -18~104(2)
  • -29~82(1)
  • -40~93(1)
  • -40~135(1)
  • -54~135(1)
  • -60~170(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panduit」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベルホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋
    当日出荷
    文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
    用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥63,980税込¥70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意 PANDUIT(パンドウイット)

    ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    95日以内出荷
    感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
    用途警告ラベルトラスコ品番829-2379材質ビニール寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
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
"panduit" 最高使用温度(℃):80 【通販モノタロウ】